カテゴリ

  • メカニカル部品(2,166)
  • 切削工具(787)
  • 機構部品(255)
  • 空調・照明・電設資材(198)
  • バイク部品(142)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • 作業工具(137)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • ねじ・ボルト・釘(105)
  • 厨房用品(90)
  • 卓上消耗品(80)
  • 物流用品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 建築金物(61)
  • 電気材料(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 測定用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 制御機器(19)
  • 電動工具(16)
  • 防犯用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 事務用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 家電(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • オフィス家具(7)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 防災用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「φ42」の検索結果

4,841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクターパイプ Φ42 ブラック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ42 ブラック

    矢崎化工
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプブラック内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ42 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ42 メタルジョイント

    矢崎化工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ42イレクターパイプ用材質表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)11400基本静定格荷重Cor(N)5450JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000ベアリング番台6300
  • イレクター Φ42 プラスチックジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ42 プラスチックジョイント

    矢崎化工
    87税込96
    1個
    当日出荷
    Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ42イレクターパイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    リング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 BDF/GN NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BDF/GN

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)26軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • Gタイプ ノブナット Φ42 M8 三星産業貿易

    Gタイプ ノブナット Φ42 M8

    三星産業貿易
    139,800税込153,780
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0345材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径42Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径42Φmm

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • イレクター Φ42 パイプスタンド 矢崎化工

    イレクター Φ42 パイプスタンド

    矢崎化工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途Φ42イレクターパイプ用材質質量(g)575表面処理カチオン塗装
  • イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント

    矢崎化工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28・42イレクターパイプ用材質表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速ミニポリッシャーΦ42mm U-TOOLS (埼玉精機)

    高速ミニポリッシャーΦ42mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
  • Gタイプ ノブナット Φ42 M6 三星産業貿易

    Gタイプ ノブナット Φ42 M6

    三星産業貿易
    139,800税込153,780
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0344材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
  • 曲げ自在管Φ42 2.5m 因幡プロダクツ

    曲げ自在管Φ42 2.5m

    因幡プロダクツ
    4,379税込4,817
    1個
    翌々日出荷
    曲げ自在管(呼び42・54)に使いやすい2.5mフリーかっとタイプ発売
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0319材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×35

    三星産業貿易
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0312材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40

    三星産業貿易
    53,980税込59,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0322材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×30

    三星産業貿易
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0320材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15

    三星産業貿易
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0317材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×50 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×50

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0315材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0313材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×50 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×50

    三星産業貿易
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0324材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×45

    三星産業貿易
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0314材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×25

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0310材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0308材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45

    三星産業貿易
    52,980税込58,278
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0323材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×35

    三星産業貿易
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0321材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×10

    三星産業貿易
    41,980税込46,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0316材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0311材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20

    三星産業貿易
    38,980税込42,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0309材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10

    三星産業貿易
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0307材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • 樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ42 [TYPE-EVO2] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ42 [TYPE-EVO2]

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合ホルダー(小) 対応巻取径(Φmm)42
  • ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1400SIL巻取径(Φmm)42
  • 換装アダプター Φ60.5→Φ42 汎用 BEAMS(ビームス)

    換装アダプター Φ60.5→Φ42 汎用

    BEAMS(ビームス)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×20

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0318材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1400BLK巻取径(Φmm)42
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    11,980税込13,178
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
    【ホルダー】シルバー適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ42
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 SIL] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 SIL] 巻取Φ42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    11,980税込13,178
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
    【ホルダー】シルバー材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ42
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    11,980税込13,178
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
    【ホルダー】シルバー巻取径(Φmm)Φ42
...