カテゴリ
- メカニカル部品(1,298)
- 切削工具(435)
- 空調・照明・電設資材(349)
- 科学研究・開発用品(331)
- 配管・水廻り設備部材(316)
- 機構部品(266)
- 物流用品(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- ねじ・ボルト・釘(149)
- 卓上消耗品(131)
- バイク部品(114)
- 作業工具(113)
- 厨房用品(99)
- 電気材料(81)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- トラック用品・パーツ(63)
- 安全標識(50)
- 測定用品(43)
- 安全用品(42)
- 建築金物(37)
- 制御機器(32)
- 研磨材(29)
- 事務用品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 医療(26)
- 電動工具(23)
- オフィス家具(22)
- 学童・教育用品(22)
- 自動車補修部品(21)
- 建材・エクステリア(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 整備工具・収納(13)
- 縫製用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 家電(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 介護用品(7)
- 自転車部品(7)
- 保管用品(6)
- 防災用品(6)
- 安全保護具(6)
- 溶接用品(5)
- 空圧工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- KANA(片山チエン)(770)
- エスコ(223)
- 大阪魂(116)
- NOK(94)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 未来工業(64)
- KHK(小原歯車工業)(60)
- 椿本チエイン(56)
- 三桂製作所(56)
- アズワン(46)
- 三木プーリ(44)
- TRUSCO(41)
- 仙台銘板(40)
- NEG(日電理化硝子)(40)
- 大洋ツール(40)
- cotta(40)
- ADVANTEC(39)
- ミヤコ(38)
- 協育歯車(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ48」の検索結果

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径48Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
SH型ハイスピード鋼ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ能力薄鉄板(1.6mm)
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー単体
マキテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
Φ48鉄製アイドラー単品
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個9日以内出荷Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300Nトラスコ品番827-9311材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)100
スチールローラコンベヤΦ48.6
テラウチ(寺内製作所)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。ローラー径(Φmm)48.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1246
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥4,820税込¥5,3021台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~690適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
Φ48鉄製アイドラー取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様面サイズ:Φ48mm材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル質量(g)158耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10外寸(mm)95×48×45口幅(mm)35アズワン品番64-2265-13
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷容量(mL)100材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色橙質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色青質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
プラルーバー Φ48(白)
カーク産業¥139税込¥1531個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)本体寸法:Φ48×8.8開口寸法:42.7使用プラスチック製
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
ホースバンドΦ48
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40X、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色緑質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
ボール キャスター(外径Φ48)
TAKIGEN(タキゲン)¥712税込¥7831個4日以内出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30100
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色黒質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
フォークダストシール Φ48
アリート(ariete)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.165。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI134です。 純正品番:[DUCATI:34921771A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15。タイプ:CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x61x6/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:61。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER1200S/MULTISTRADA1200S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×61×6/15]高さ(mm)14タイプCAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)61内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.139。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34921401A/HUSQVARNA:R1446/KTM:4860.0347, 4860.0969, 4860.1179, R1446, R14046/WP:48600399, R14046]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.9x9.5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.9。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MULTISTRADA1200S/NUDA900R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×57.9×9.5/11.5]高さ(mm)9.5 to 11.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.9内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.167。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:Ducati純正品番:34912871A 純正品番:[DUCATI:34912871A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x60x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Multistrada1200/S/Enduro 16-17/950 17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×60×9.5/10.5]高さ(mm)9.5 to 10.5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)60内径(mm)48
...