カテゴリ
- 安全用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KANA(片山チエン)(770)
- エスコ(221)
- 大阪魂(115)
- NOK(94)
- KYOWA(協和製作所)(72)
- 椿本チエイン(68)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 未来工業(64)
- KHK(小原歯車工業)(60)
- 三桂製作所(57)
- アズワン(45)
- TRUSCO(41)
- 仙台銘板(40)
- NEG(日電理化硝子)(40)
- 大洋ツール(40)
- cotta(40)
- ADVANTEC(39)
- 三木プーリ(38)
- ミヤコ(38)
- ブランドをもっと見る
「φ48」の検索結果

ブレードホース
(136件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
プラカップ
(18件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100個)当日出荷中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
マグネットフック 超強力
(142件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。用途ポスター、掲示物などの取り付けに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定特性超強力
クランプ 単管用
(33件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
ホースバンド ワイヤータイプ
(63件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
スプリングホース
(41件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
透明塩ビパイプ
(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
単管パイプ ピン無 JIS規格認証
¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
カバー クランプ用
(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100個)当日出荷単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。用途Φ48.6径単管クランプ用。適合Φ48.6mm単管クランプ用材質軟質ポリエチレン色黄質量(g)約2(1個あたり)
編組チューブ
(66件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
垂れ幕 単管用
(34件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。用途作業、工事現場の単管やロープに。仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き材質ターポリン取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
キャップ 単管用
(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200個)当日出荷単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25材質ポリプロピレン色黄質量(g)約14(1個あたり)
取付クリップ 単管用
(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。用途単管へのシート固定に。仕様スライダー付材質ポリプロピレン長さ(mm)150色黄適合パイプ径(Φmm)48.6
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥248税込¥2731個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。用途工事現場の区画整理等に材質ポリプロピレン幅(mm)630質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)適合パイプ径(Φmm)約41~49
取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用
(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。用途単管などにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)130販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
単管用 スタンド U字型
(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。用途単管バリケード用材質スチール寸法(mm)約830×600質量(kg)約3下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)パイプ径(Φmm)約45
アダプタ 単管用警告灯 単管取付用
(10件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥1,398税込¥1,5381セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
ハンマー ゴム製 白
(18件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。用途家具や木製品の組み立てに最適。全長(mm)290色白質量(g)330種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)ハードウッド頭部長(mm)77主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング
(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19穴角6角
ブレーキキャリパーツール セット
(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)販売区分業務用
ラバーウエイト 単管用
¥2,798税込¥3,0781個当日出荷単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。 持ち運びに便利な持ち手付きです。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。 使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。材質再生ゴム質量(kg)約4.2色黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
バルブスプリングコンプレッサーセット
(46件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)販売区分業務用
タイロットエンドブーツインストーラー
(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(8個)当日出荷圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63販売区分業務用