カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(57)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(35)
- KANA(片山チエン)(770)
- エスコ(221)
- 大阪魂(115)
- NOK(94)
- KYOWA(協和製作所)(72)
- 椿本チエイン(68)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 未来工業(64)
- KHK(小原歯車工業)(60)
- アズワン(45)
- TRUSCO(41)
- 仙台銘板(40)
- NEG(日電理化硝子)(40)
- 大洋ツール(40)
- cotta(40)
- ADVANTEC(39)
- 三木プーリ(38)
- ミヤコ(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ48」の検索結果

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881袋(25個)当日出荷から4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781巻(30m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥759税込¥8351個当日出荷から17日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型
三桂製作所¥789税込¥8681個当日出荷から4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷から17日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881袋(25個)4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
樹脂製マルチコネクタE2型黒
三桂製作所¥729税込¥8021個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から37日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
ケイフレックス45°コネクタ
三桂製作所¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から27日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
マルチケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。枠番【パッキン】24L19L240温度範囲(℃)-20~90ΦA48接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】20~24寸法B(Φmm)48難燃性UL94V2質量(g/個)41環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
SUSケイフレ水抜きカップ
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から11日以内出荷表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥739税込¥8131個4日以内出荷から10日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじG1/2防水保護等級IP67
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から11日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥869税込¥9561個4日以内出荷から11日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥979税込¥1,0771個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
SUS貫通金物
三桂製作所¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67