カテゴリ

  • メカニカル部品(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 切削工具(118)
  • 自動車補修部品(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 空調・照明・電設資材(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 研磨材(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 電気材料(22)
  • オフィス家具(22)
  • 安全用品(17)
  • バイク部品(12)
  • 安全標識(10)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ50.8」の検索結果

869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレッドパイプΦ45Φ50.8 CF POSHスプレッドパイプΦ45Φ50.8CF POSH
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダブルレールクランプベース Φ50.8-63.5mm対応 1.5インチボール ラムマウントダブルレールクランプベース Φ50.8-63.5mm対応 1.5インチボールラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
取付時の当たり面が大きく、大径パイプへより強力に固定うが可能なベースパーツ。
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
キングバンド トーグ安全工業キングバンドトーグ安全工業(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
球面両凸レンズ(合成石英 Φ25.4~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ(合成石英 Φ25.4~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から52日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
ベンドパイプ 50.8Φ CF POSHベンドパイプ 50.8ΦCF POSH
2,498税込2,748
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
93,000税込102,300
1個
当日出荷から13日以内出荷
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
143,000税込157,300
1個
当日出荷から10日以内出荷
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
142,560税込156,816
1個
当日出荷から17日以内出荷
クリスタルホース食品F型 タイガースポリマークリスタルホース食品F型タイガースポリマー
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
52,980税込58,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ターゲット材料 アズワンターゲット材料アズワン
24,900税込27,390
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
タフトラックレール(ダブルU字クランプ) 全長17.7cm Φ44.4-50.8mm対応 ラムマウントタフトラックレール(ダブルU字クランプ) 全長17.7cm Φ44.4-50.8mm対応ラムマウント
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:Track-Railシリーズ重量[グラム]:453g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:全長17.7cm/Φ44.4-50.8mm対応内容量[数量]:1個付属品:1/4inch-20 U字ボルト(44.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ44.4-50.8mm用)、 #12 ステンレス製平ワッシャー、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズTrack-Railシリーズタイプベース
パネルボックス (小判型) 未来工業パネルボックス (小判型)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
五股樹脂ベース LAMP(スガツネ工業)五股樹脂ベースLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミド(ガラス繊維入り)ダークグレーアズワン品番64-6771-46
Φ49 インナーバッフル ヤマモトレーシングΦ49 インナーバッフルヤマモトレーシング
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Φ50.8チタンキャップ 固定用ボルト付属
Φ108サイレンサー ヤマモトレーシングΦ108サイレンサーヤマモトレーシング
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
チタンΦ108×450/500 差込み径 Φ50/Φ50.8/Φ60.5
Φ110サイレンサー ヤマモトレーシングΦ110サイレンサーヤマモトレーシング
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
カーボン(L 450/500mm) ・カーボンΦ110×450/500mm ・差込み径 Φ50/Φ50.8/Φ60.5
Φ98サイレンサー カーボン ヤマモトレーシングΦ98サイレンサー カーボンヤマモトレーシング
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
カーボンΦ98×416/500 差込み径 Φ42.7/Φ50/Φ50.8
メッシュフェンス M0 積水樹脂メッシュフェンス M0積水樹脂(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
Φ98サイレンサー チタン ヤマモトレーシングΦ98サイレンサー チタンヤマモトレーシング
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
チタン(L 416/500mm) ・チタンΦ98×416/500mm ・差込み径 Φ42.7/Φ50/Φ50.8
五股ベーススペーサー LAMP(スガツネ工業)五股ベーススペーサーLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミドブラック
五股アルミベース LAMP(スガツネ工業)五股アルミベースLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/鏡面研磨仕上鏡面研磨アズワン品番64-6782-34
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(11件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(105件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(1m×5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(126件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(42件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
五股アルミベース HO500型 LAMP(スガツネ工業)五股アルミベース HO500型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質アルミニウム合金仕上鏡面研磨特注焼付塗装寸法dM10RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
五股ベース取付金具 LAMP(スガツネ工業)五股ベース取付金具LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨仕上バレル研磨
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)U型クランプ(鉄製)YSK(山脇産業)(58件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
ロールパックス RotopaX(ロトパックス)ロールパックスRotopaX(ロトパックス)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RP-1.5W-2INRollpaxホワイトコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L) ※Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付きです。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ホワイト(白)材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式内径:Φ2インチ および 50.8容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678型番:PRX-1.5W備考:Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G関連商品:品番:PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G備考Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm型番PRX-1.5Wキット内容ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式関連部品品番:PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
...