カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(4)
- YSK(山脇産業)(84)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(54)
- シグマ光機(51)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
- タンガロイ(25)
- タイガースポリマー(23)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
- ノーブランド(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- 京セラ(12)
- 椿本チエイン(12)
- TOYOX(トヨックス)(12)
- ワルター(12)
- エバオン(12)
- 信栄物産(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- アズワン(10)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ50.8」の検索結果

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥2,598税込¥2,8581袋(25個)当日出荷から3日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
シートパッキン
三桂製作所¥619~税込¥681~1箱(20個)3日以内出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
SUSケイフレックスコネクタ
三桂製作所¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷二重ブレード掛けケイフレックスLIGB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。KGBCL / KGBGL の表中、ΦA、ΦB、L1及びL2はKGBML と同一です。
SUSプリカ用コネクタ
三桂製作所¥3,898税込¥4,2881個10日以内出荷コネクタとステンレスプリカの接続は、ねじ込み式です。PBCL / PBGL の表中、ΦB、L1 及びL2 はPBML と同一です。特性非防水
SUSケイフレックスコネクタ
三桂製作所¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷被覆なしケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のKC2 型ボックスコネクタです。KC2BCL/KC2BGLの表中、ΦB、L1及びL2は KC2BMLと同一です。環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
SUSケイフレックスコネクタ
三桂製作所¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
サンパイプ用ねじなしコネクタ
三桂製作所¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L116温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水