カテゴリ

  • メカニカル部品(1,663)
  • 切削工具(169)
  • 科学研究・開発用品(161)
  • 卓上消耗品(141)
  • 空調・電設資材(109)
  • 厨房用品(105)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 作業工具(44)
  • 機構部品(39)
  • 測定用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • バイク部品(31)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 物流用品(26)
  • 学童・教育用品(24)
  • 電動工具(18)
  • 建築金物(17)
  • 医療(15)
  • 制御機器(14)
  • 事務用品(14)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 防犯用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 研磨材(8)
  • 照明(7)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • 伊東電機(530)
  • KANA(片山チエン)(504)
  • KYOWA(協和製作所)(228)
  • エスコ(61)
  • TRUSCO(50)
  • オークラ輸送機(49)
  • 未来工業(45)
  • EBM(江部松商事)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(30)
  • NSK(日本精工)(30)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • アズワン(24)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 大阪魂(23)
  • 椿本チエイン(20)
  • 太陽工業(19)
  • SKC(17)
  • フジトク(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(441)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ57」の検索結果

3,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
小型スピーカ ELPA小型スピーカELPA
502税込552
1個
当日出荷
定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
Φ57x12mm マグネットフック エスコΦ57x12mm マグネットフックエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)11エスコ品番EA781GB-6寸法(mm)Φ57×12質量(g)140
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)18-8 スープレードルAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
TS継手異径ソケット 東栄管機TS継手異径ソケット東栄管機(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
グラシンカップケース 深口 ナニワ紙工グラシンカップケース 深口ナニワ紙工(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(1000枚)
当日出荷から5日以内出荷
カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
材質グラシン紙
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から47日以内出荷
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカーうず巻き形ガスケット(内外輪)日本バルカー(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト
焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸型カップ東洋アルミエコープロダクツ(40件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(100枚)
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]カンクマ18-8スープレードルカンダ[厨房用品](3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ関西化工(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)日本バルカー
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
SR07アダプタ 清水製作所[継手]SR07アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
TSバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成)TSバルブソケット(インサート付)Aron(アロン化成)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
ゴムハンマー 土牛ゴムハンマー土牛(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
...