カテゴリ
- 切削工具(1,384)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(671)
- ねじ・ボルト・釘(569)
- 物流用品(215)
- 機構部品(184)
- 電気材料(170)
- 制御機器(164)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 建築金物(75)
- 科学研究・開発用品(74)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 測定用品(73)
- 研磨材(68)
- ポンプ・送風機・電熱機器(62)
- 空圧工具(61)
- 塗装・養生・内装用品(56)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 作業工具(51)
- メカニカル部品(49)
- パソコン/周辺機器(45)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 電動工具(36)
- バイク部品(32)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 溶接用品(21)
- 家電(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 厨房用品(19)
- バッテリー・電装(18)
- 自動車補修部品(16)
- 防犯用品(15)
- 事務用品(15)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(11)
- 農業・園芸資材(9)
- 安全用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 防災用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 学童・教育用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 自転車部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 農業機械(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全標識(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 日用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- 大阪魂(368)
- 千代田通商(166)
- TRUSCO(143)
- グーリング(115)
- NACHI(不二越)(100)
- エスコ(97)
- OSG(オーエスジー)(74)
- EIKO(栄工舎)(73)
- ハンマーキャスター(64)
- ヤマダコーポレーション(58)
- 岡崎精工(56)
- ユーエイキャスター(56)
- SK11(55)
- 三菱マテリアル(54)
- 住友電工ハードメタル(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
- PISCO(ピスコ)(41)
- 廣杉計器(40)
- RYOCO(菱高精機)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「φ6.5」の検索結果

コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個当日出荷ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホース10m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091材質ポリウレタン質量(kg)0.8色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
専用Φ6.5mmチャック
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
ウレタンホース20m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7094材質ポリウレタン質量(kg)1.2色橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
水すまし用テーパー付座堀ビット Φ6.5
呉英製作所¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷電気ドリルで使用できます。用途外壁コンクリート・タイル剥落防止工事用ビットトラスコ品番837-4018材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)2
ウレタンホース50m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥23,382税込¥25,7201個3日以内出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホーストラスコ品番838-7098材質ポリウレタン質量(kg)2.7色橙色長さ(m)50内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース100m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホーストラスコ品番838-7092材質ポリウレタン質量(kg)5.3色橙色長さ(m)100内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-0065色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-1538色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781個当日出荷エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7227幅(mm)245質量(kg)5.4高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)30取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5
扶桑精機¥499税込¥5491個翌々日出荷ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7095セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.2色橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7093セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)0.8色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
樹脂ソケット Φ6.5×Φ10ホース用Φ28
ジョプラックス¥4,598税込¥5,0581セット(5個)4日以内出荷トラスコ品番838-5661質量(g)28流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り
テクノベインズ¥659税込¥7251袋3日以内出荷使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。 Φ6.3の標準ジャックのコネクタキャップとしてご使用いただけます。用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質TPE色黒適合コネクタΦ6.5穴ふさぎ用キャップ入数20UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個当日出荷エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7226幅(mm)245質量(kg)4.9高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)20取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷トラスコ品番838-7290質量(kg)8.1取付金具(二次側)HC-2R1/4ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)50
ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.6色橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
スペーサーマグネット Φ6.5×2mm
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥699税込¥7691個8日以内出荷補修パーツ用途AERO-SP5・AERO-SP4LW用。径6.5X2mm厚寸法(mm)Φ6.5×2
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)
岩崎電気¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)欠品中パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
HSS UFLロングドリル 12D Φ6.5
タイテックス¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番227-6470刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ6.5
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-6403刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ6.5
ワルター¥7,898税込¥8,6881本9日以内出荷トラスコ品番227-9584刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.5
タイテックス¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷トラスコ品番226-8459刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
...