カテゴリ
- 切削工具(904)
- ねじ・ボルト・釘(366)
- 油圧機器・油圧ホース(345)
- 制御機器(254)
- 機構部品(136)
- FA担当者のオススメ新商品(114)
- 電気材料(99)
- 作業工具(95)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 測定用品(73)
- 物流用品(70)
- 家電(69)
- 科学研究・開発用品(68)
- 研磨材(61)
- 防犯用品(34)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 洗車・清掃(29)
- 安全用品(26)
- メカニカル部品(25)
- 空圧工具(24)
- 溶接用品(23)
- パソコン/周辺機器(17)
- 農業機械(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 電動工具(12)
- 建築金物(10)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 医療(4)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- 大阪魂(294)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(208)
- エスコ(129)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- グーリング(85)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(79)
- NACHI(不二越)(62)
- 岡崎精工(60)
- 東京発条製作所(48)
- EIKO(栄工舎)(45)
- OSG(オーエスジー)(42)
- audio-technica(37)
- RYOCO(菱高精機)(36)
- KOA(36)
- 三菱マテリアル(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- TRUSCO(32)
- 十川ゴム(28)
- ツツミ工業(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ6.3」の検索結果

アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
3極大形単頭ジャック Φ6.3
マル信無線電機(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から9日以内出荷形状ストレートタイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
2極大形単頭ジャック Φ6.3
マル信無線電機(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から32日以内出荷形状ストレートタイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m
カモン¥499税込¥5491本欠品中Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。 RCAプラグのみ金メッキ仕様。色ブラックタイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ長さ(m)約1.5ケーブル長(m)約1.5ケーブルOFC変換タイプオス-オスコネクタ1RCAコネクタ26.3mmΦステレオ
DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1
マル信無線電機¥3,198税込¥3,5181セット(10個)当日出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.3×3.1コンタクト形状メス
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(12個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用
ハーフェレ¥959税込¥1,0551セット(100個)8日以内出荷Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6長さL(mm)10.5外径(Φmm)6.2頭部形状平仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m
カモン¥619税込¥6811本欠品中Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7930角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
ドラムペーパセット Φ6.3mm径
サンフレックス(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)6.3
替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径
サンフレックス(2件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])30000内径(mm)6.3入数(個)10
Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
オーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 ギターやベースなどの電子楽器をパソコンやスマートフォンと接続して簡単に演奏録音可能。 簡易収録や練習時に最適なシールドUSBケーブル。適合規格USB2.0定格電圧(V)5対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11ケーブル径(Φmm)約6.0
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応![ヘッドホン SH-7 [Φ6.3mm 標準プラグ] 河合楽器製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82705079-220623-02.jpg)
ヘッドホン SH-7 [Φ6.3mm 標準プラグ]
河合楽器製作所¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷標準ジャック、ミニジャック対応(変換プラグ付) ダイナミック・セミオープン型イヤホン形状オーバーヘッド型
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
HSS UFLロングドリル 12D Φ6.3
タイテックス¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番227-4896刃径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
...

































![ヘッドホン SH-7 [Φ6.3mm 標準プラグ] 河合楽器製作所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82705079-220623-02.jpg)