カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
- 科学研究・開発用品(86)
- 制御機器(75)
- 切削工具(64)
- 清掃用品(56)
- 研磨材(40)
- 機構部品(30)
- 電動工具(30)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 作業工具(26)
- 測定用品(25)
- メカニカル部品(23)
- 学童・教育用品(21)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 厨房用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- バイク部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- クリーンルーム用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- 空圧工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(326)
- WPH(56)
- LINKMAN(32)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- 岡崎精工(27)
- アズワン(25)
- エスコ(24)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- パトライト(PATLITE)(20)
- シグマ光機(19)
- JFEアドバンテック(16)
- イマオコーポレーション(11)
- 三菱電機(11)
- 東京コスモス電機(11)
- 永興電機工業(11)
- SMC(10)
- イチグチ(9)
- omron(オムロン)(8)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ6×15」の検索結果

PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm
フロンケミカル¥699税込¥7691個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5564質量(g)1.4タイプ強力撹拌
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)
TAKIGEN(タキゲン)¥13税込¥141個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×15
三星産業貿易¥97,980税込¥107,7781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0356材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15
三星産業貿易¥37,980税込¥41,7781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0308材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
スチール製ディスプレイ用フック W6×H15cm×Φ6mm
ストア・エキスプレス¥1,098税込¥1,2081セット(10本)3日以内出荷ジーンズを吊すなど幅広い用途に使えるS字フック。色シルバー径(Φmm)6寸法(幅W×高さH)(mm)60×150幅(cm)6寸法(Φmm)Φ6高さ(cm)15
ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥31税込¥341個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥92税込¥1011個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥119税込¥1311個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥80税込¥881個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×15
三星産業貿易¥29,980税込¥32,9781セット(500個)8日以内出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0299材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
クニロン真空ホース
クニイ(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻(1m)当日出荷柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃最高真空圧力(MPa)0.133Pa
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥89税込¥981個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13053
ウレタンパイプ
オーツケミカル(52件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
エーモン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
円錐ばね
サミニ(25件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(4個)当日出荷ステンレス線の円錐スプリングになります。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無しばねの種類円錐ばね
ステップドリル 竹ちゃんゴールド
ユニーズ(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
パンチングパネルラック パネリーナ専用フック
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381袋(10本)当日出荷従来品のフックも使用可能です。色ホワイト許容荷重(kg)2/個質量(g)200最大積載量(kg)2/個径(mm)6
オールステンレスホースクランプ MAHタイプ
TRIDON(21件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
アラメック真空ホース
アラム(8件のレビュー)¥799税込¥8791巻(1m)当日出荷から11日以内出荷真空保持性能に優れています。材質プラスチックエラストマーホース長さ(m)1脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応![昔なつかしのおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408208-260403-02.jpg)
昔なつかしのおもちゃセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥364税込¥4001個欠品中材質:紙、ガラスなど。サイズ:紙風船:約Φ16cm、メンコシート:190×260mm、ビー玉:約Φ15mm、おはじき:約Φ15mm、吹き戻し:約Φ15×120mm。セット内容:紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1材質紙、竹、ガラス色カラフル科目生活科・総合学習
パンチングパネル専用フック
¥1,798税込¥1,9781袋(10本)当日出荷モノタロウ パンチングパネル用フックです。 工具に合わせてフックを配置することで整理に役立ちます。用途モノタロウパンチングパネル専用フック最大積載量(kg)2/個
軸付きゴム砥石
ダイテック¥309税込¥3401本当日出荷から8日以内出荷用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
...






































![昔なつかしのおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408208-260403-02.jpg)