カテゴリ

  • 切削工具(2,682)
  • 空調・照明・電設資材(2,548)
  • ねじ・ボルト・釘(1,907)
  • メカニカル部品(596)
  • 機構部品(465)
  • 科学研究・開発用品(440)
  • 電気材料(401)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
  • 配管・水廻り設備部材(330)
  • FA担当者のオススメ新商品(321)
  • 制御機器(308)
  • 油圧機器・油圧ホース(291)
  • 測定用品(248)
  • 作業工具(237)
  • 研磨材(235)
  • バイク部品(196)
  • 物流用品(174)
  • 建築金物(108)
  • 学童・教育用品(92)
  • 店舗什器・備品(87)
  • 厨房用品(79)
  • 農業機械(62)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 卓上消耗品(58)
  • 電動工具(54)
  • 清掃用品(53)
  • 住設機器(51)
  • 空圧工具(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 自動車補修部品(43)
  • 自転車部品(41)
  • 医療(39)
  • 安全用品(36)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 溶接用品(31)
  • バッテリー・電装(29)
  • 縫製用品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 事務用品(27)
  • 防犯用品(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 安全保護具(19)
  • 保管用品(18)
  • 防災用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • タイヤ・足回り(17)
  • カー用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • オフィス家具(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 安全標識(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 家電(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 介護用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 日用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業服(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)

「φ7」の検索結果

関連キーワード
13,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ7延長ホース5m タカギ

    Φ7延長ホース5m

    タカギ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)5トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • Φ7ホース専用コネクター タカギ

    Φ7ホース専用コネクター

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • Φ7ホース専用ジョイントニップルセット タカギ

    Φ7ホース専用ジョイントニップルセット

    タカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ7 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ7

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0461質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0416質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)7光源LED
  • Φ7ホースロックナット(WT) タカギ

    Φ7ホースロックナット(WT)

    タカギ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ7 蓄光ポイント(10個) エスコ

    Φ7 蓄光ポイント(10個)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
    用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印にエスコ品番EA983G-124材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)直径7×1質量(g)9(パッケージ含)タイプ蓄光、粘着式
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
    トラスコ品番584-0064使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ミニモ ロングドラムロール#70 Φ7 ミニター

    ミニモ ロングドラムロール#70 Φ7

    ミニター
    4,598税込5,058
    1袋(5本)
    当日出荷
    外径(Φmm)7高さ(mm)86粒度70トラスコ品番853-0246質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • PE管CD付 Φ7 ノーリツ

    PE管CD付 Φ7

    ノーリツ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
    アイボリー
  • L字型ピトー管(Φ7mm/350mm) testo(テストー)

    L字型ピトー管(Φ7mm/350mm)

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3692寸法(mm)7Φ×350質量(g)96使用温度範囲(℃)0~600
  • ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ7 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ7

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(5本)
    当日出荷
    外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個) エスコ

    Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能です
    エスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
  • ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ キャップサンダー 先平#70 Φ7 ミニター

    ミニモ キャップサンダー 先平#70 Φ7

    ミニター
    6,698税込7,368
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0262粒度70高さ(mm)12質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)7
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
  • ミニモ キャップサンダー 先尖#240 Φ7 ミニター

    ミニモ キャップサンダー 先尖#240 Φ7

    ミニター
    6,698税込7,368
    1袋(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)7高さ(mm)12全長(mm)36.5粒度240トラスコ品番853-0276質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ7 ミニター

    ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ7

    ミニター
    7,998税込8,798
    1袋(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番498-8809形状円形質量(g)13対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
  • PE管L継手Φ7xΦ7*1 ノーリツ

    PE管L継手Φ7xΦ7*1

    ノーリツ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • PE管継手Φ7xΦ7*1 ノーリツ

    PE管継手Φ7xΦ7*1

    ノーリツ
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
  • 棚ダボ 木製棚用 差込下穴Φ7mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ 木製棚用 差込下穴Φ7mm スチール

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    下穴Φ7mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 7mm に差し込み材質スチール
  • ミニモ キャップサンダー 先丸#70 Φ7 ミニター

    ミニモ キャップサンダー 先丸#70 Φ7

    ミニター
    6,698税込7,368
    1袋(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)7粒度70質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 1.2mセットΦ7(すべFJ) タカギ

    1.2mセットΦ7(すべFJ)

    タカギ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
  • LED表示灯(Φ7 赤) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 赤)

    三成電器製作所
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • ミニモ ラバーホルダー 先丸 Φ7用 ミニター

    ミニモ ラバーホルダー 先丸 Φ7用

    ミニター
    5,198税込5,718
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • LED表示灯(Φ7 黄) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 黄)

    三成電器製作所
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ定格電圧(V)6/20mA発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ

    サトーパーツ
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORX

    グルースティックΦ7mm×150mm 6本入

    WORX
    309税込340
    1セット(6本)
    翌日出荷
    手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
  • PE管分岐継手Φ7xΦ7 2P*1 ノーリツ

    PE管分岐継手Φ7xΦ7 2P*1

    ノーリツ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • LED表示灯(Φ7 緑) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 緑)

    三成電器製作所
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • PT-POP Φ7  シリーズ 友屋

    PT-POP Φ7 シリーズ

    友屋
    31税込34
    1個
    4日以内出荷
  • ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ7 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ7

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(5本)
    当日出荷
    外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • PE管ヘッダー継手Φ7*1 ノーリツ

    PE管ヘッダー継手Φ7*1

    ノーリツ
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
  • PE管バンドΦ7*1 ノーリツ

    PE管バンドΦ7*1

    ノーリツ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0 ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0

    ミヤナガ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    刃径(mm)7.0トラスコ品番796-2550適合機種充電インパクト材質刃部:ダイヤ、特殊鋼質量(g)8
...