カテゴリ
- 切削工具(2,852)
- 空調・照明・電設資材(2,618)
- ねじ・ボルト・釘(1,968)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,496)
- メカニカル部品(1,395)
- 科学研究・開発用品(1,048)
- 測定用品(625)
- 機構部品(620)
- 電気材料(491)
- 油圧機器・油圧ホース(427)
- FA担当者のオススメ新商品(402)
- 制御機器(400)
- 配管・水廻り設備部材(396)
- 物流用品(323)
- 研磨材(305)
- 作業工具(303)
- バイク部品(207)
- 厨房用品(149)
- 医療(149)
- 建築金物(148)
- 学童・教育用品(146)
- 店舗什器・備品(130)
- 卓上消耗品(121)
- 建材・エクステリア(101)
- 農業・園芸資材(95)
- 農業機械(92)
- パソコン/周辺機器(79)
- 電動工具(65)
- 清掃用品(62)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
- 空圧工具(59)
- オフィス家具(52)
- 住設機器(52)
- 安全用品(51)
- 塗装・養生・内装用品(51)
- 自動車補修部品(50)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 自転車部品(42)
- 事務用品(42)
- 介護用品(40)
- 溶接用品(39)
- 梱包用品(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 防犯用品(35)
- 縫製用品(32)
- バッテリー・電装(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- 保管用品(26)
- 接着剤・補修材(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 防災用品(22)
- 救急・衛生(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- タイヤ・足回り(19)
- 安全保護具(19)
- 整備工具・収納(18)
- 安全標識(17)
- カー用品(17)
- 家電(17)
- 測定関連サービス(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 理美容(7)
- ヘルスケア(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 日用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業服(3)
- 農具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(106)
- Panasonic(パナソニック)(2,245)
- 大阪魂(1,369)
- SMC(987)
- エスコ(429)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(305)
- TRUSCO(286)
- 長野計器(283)
- 三木プーリ(271)
- アズワン(239)
- タイテックス(207)
- NACHI(不二越)(184)
- 清水製作所[継手](175)
- グーリング(154)
- OSG(オーエスジー)(153)
- アーテック[学校教材・教育玩具](136)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](134)
- 岡崎精工(130)
- シグマ光機(108)
- イマオコーポレーション(107)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ7」の検索結果

Φ7延長ホース5m
タカギ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)5トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂
Φ7延長ホース5m(GY)
タカギ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(5m)当日出荷内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
Φ7mm錠剤成型用ダイセット
PIKE Technologies¥53,999税込¥59,3991個当日出荷錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です仕様●付属品:Φ7mmカラー/1個、アンビル/2個アズワン品番67-6608-49
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ7
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0461質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0416質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
Φ7 蓄光ポイント(10個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印にエスコ品番EA983G-124材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)直径7×1質量(g)9(パッケージ含)タイプ蓄光、粘着式
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応
SMK¥37,980~税込¥41,778~1箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。トラスコ品番584-0064色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ミニモ ロングドラムロール#70 Φ7
ミニター¥4,598税込¥5,0581袋(5本)当日出荷外径(Φmm)7高さ(mm)86粒度70トラスコ品番853-0246質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
PE管CD付 Φ7
ノーリツ¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から12日以内出荷温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。色アイボリー
L字型ピトー管(Φ7mm/350mm)
testo(テストー)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3692寸法(mm)7Φ×350質量(g)96使用温度範囲(℃)0~600
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ7
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(5本)当日出荷外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
クライオドット Φ7mmタイプ
GA International¥2,998~税込¥3,298~1袋(5シート×160ドット)翌々日出荷から63日以内出荷-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~+110適合チューブ0.2mL PCRチューブドットサイズ(Φmm)7シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能ですエスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(5本)当日出荷から翌々日出荷外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ キャップサンダー 先平#70 Φ7
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0262粒度70高さ(mm)12質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)7
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
ミニモ キャップサンダー 先尖#240 Φ7
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)当日出荷外径(Φmm)7高さ(mm)12全長(mm)36.5粒度240トラスコ品番853-0276質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
棚ダボ 木製棚用 差込下穴Φ7mm スチール
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(100個)当日出荷から6日以内出荷下穴Φ7mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 7mm に差し込み材質スチール
ミニモ キャップサンダー 先丸#70 Φ7
ミニター¥6,698~税込¥7,368~1袋(20本)当日出荷から6日以内出荷外径(Φmm)7粒度70質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
LED表示灯(Φ7 赤)
三成電器製作所¥939税込¥1,0331個3日以内出荷形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色赤端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
LED表示灯(Φ7 黄)
三成電器製作所¥939税込¥1,0331個3日以内出荷形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ定格電圧(V)6/20mA発光色黄端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7
坂詰製作所(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け
表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ
サトーパーツ¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入
WORX¥309税込¥3401セット(6本)翌日出荷手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%色クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
LED表示灯(Φ7 緑)
三成電器製作所¥999税込¥1,0991個3日以内出荷形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色緑端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
パスツールピペット Φ7mm 1000本入
アズワン¥22,400税込¥24,6401箱(1000本)翌々日出荷綿栓:あり材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150タイプ綿栓付き管長(mm)細管:40上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01ピペットの種類パスツールピペット
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ7
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(5本)当日出荷から9日以内出荷外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
...