カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,271)
  • 切削工具(5,755)
  • 科学研究・開発用品(3,577)
  • メカニカル部品(2,608)
  • ねじ・ボルト・釘(2,130)
  • 機構部品(1,530)
  • 測定用品(1,408)
  • 配管・水廻り設備部材(1,233)
  • 制御機器(1,019)
  • 作業工具(881)
  • 物流用品(783)
  • 研磨材(669)
  • 空調・照明・電設資材(658)
  • 電気材料(581)
  • FA担当者のオススメ新商品(482)
  • バイク部品(395)
  • 建築金物(371)
  • 油圧機器・油圧ホース(366)
  • 厨房用品(250)
  • 溶接用品(222)
  • 電動工具(220)
  • 店舗什器・備品(197)
  • はんだ関連・静電気対策用品(168)
  • 医療(166)
  • 学童・教育用品(162)
  • 船舶用品・漁業資材(159)
  • 事務用品(153)
  • 農業機械(153)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(150)
  • 梱包用品(138)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(129)
  • 塗装・養生・内装用品(127)
  • 安全用品(118)
  • 卓上消耗品(110)
  • 農業・園芸資材(106)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 清掃用品(91)
  • 空圧工具(90)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 防犯用品(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(72)
  • 家電(68)
  • バッテリー・電装(66)
  • 自動車補修部品(65)
  • 住設機器(52)
  • 縫製用品(52)
  • 整備工具・収納(50)
  • 安全保護具(45)
  • カー用品(43)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • オフィス家具(38)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 介護用品(35)
  • 自転車部品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 安全標識(29)
  • クリーンルーム用品(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 保管用品(27)
  • 防災用品(27)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 農具(19)
  • 接着剤・補修材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • ヘルスケア(12)
  • テープ(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 理美容(5)
  • 作業服(5)
  • 手袋(4)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「φ8」の検索結果

37,459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイトル 丸型 Φ8mm コクヨ

    タックタイトル 丸型 Φ8mm

    コクヨ(10件のレビュー)
    329税込362
    1パック(1632片)
    当日出荷
    色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
    用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。寸法(Φmm)8
  • バンコードエンドレス#480 Φ8 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ8

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1500(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ8x 60m バンジーコード エスコ

    Φ8x 60m バンジーコード

    エスコ(2件のレビュー)
    8,130税込8,943
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-8コード長さ(m)60
  • 一本継手 Φ8 阪口製作所

    一本継手 Φ8

    阪口製作所
    199税込219
    1本
    当日出荷
    全長(mm)65質量(g)17中心径(Φmm)9
  • ロッド受け(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
  • ロッドガイド(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドガイド(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホールプラグ(Φ8.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ8.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
  • ガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
    付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8 扶桑精機

    タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

    扶桑精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Φ8の支柱と、Φ8のアームを接続できます。
    トラスコ品番810-5562
  • ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
    用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ幅(mm)30チェーン径(Φmm)8
  • ステンレス ピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
  • サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
  • ロッド棒キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
  • ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCO

    ウレタンコイルホースΦ5XΦ8

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
  • ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ8×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11586
  • 灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) オンダ製作所

    灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
  • ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L850)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    462税込508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
  • クイックブッシュ(Φ8用)Black TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ8用)Black

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
  • ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ8×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
  • ジャングルジム・SUSパイプΦ8 アインツ

    ジャングルジム・SUSパイプΦ8

    アインツ
    449税込494
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • シャックル(バウタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(バウタイプ)軸Φ8

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
  • ステンレスハンドル Φ8 アトムリビンテック

    ステンレスハンドル Φ8

    アトムリビンテック
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手
  • クイックブッシュ(Φ8用)White TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ8用)White

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
  • ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
    用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649
  • ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    472税込519
    1個
    当日出荷
    ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
    用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
  • Φ8フレアナット(銅管接続用) オンダ製作所

    Φ8フレアナット(銅管接続用)

    オンダ製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
    材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
  • Φ8フレアニップル(銅管接続用) オンダ製作所

    Φ8フレアニップル(銅管接続用)

    オンダ製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・フレア接続の銅管用継手
    材質黄銅
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • ネット用強化フック(Φ8mm) ストア・エキスプレス

    ネット用強化フック(Φ8mm)

    ストア・エキスプレス
    699税込769
    1本
    当日出荷
    サイズフック部耐荷重10素材スチール製 クロームメッキ
  • シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • ミニモ ドラムロール Φ8 ミニター

    ミニモ ドラムロール Φ8

    ミニター
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)8高さ(mm)13質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機

    DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8

    マル信無線電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • 8N/8P用Φ8カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N/8P用Φ8カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    49税込54
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)8光源LED保護構造IP40
...