「」の検索結果
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
材質セラミックス
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
材質セラミックス
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
種類緑茶(清涼飲料水)
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
容器ペットボトル
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
色黒
十字穴番号2
種類P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)8×0.5
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)5.5
寸法l1(mm)0.6~1.0
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
摘みたて生茶葉のような自然なあまみ・香りがおいしい、「生」ならではのすっきり飲みやすいお茶。
シリーズキリン 生茶
容器ペットボトル
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質/仕上ステンレス(SUS304相当)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目