合金標準バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。
材質(本体)鉄鍍金
商品タイプアミ
再生紙使用マーク適合
深型バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。
材質(本体)鉄鍍金
サイズ小
質量(g)290
サイズ(mm)380×269×15
商品タイプアミ
再生紙使用マーク適合
1個
¥869
税込¥956
11日以内出荷
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
質量(kg)5.4
高さ(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。くるぶしの保護をします。
機能耐久性
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
材質牛革
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)625(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
トレーニングの成果を最大限引き出したい方に。アミノ酸3000mg配合(6粒あたり(
吸収効率にすぐれたペプチド(酵素で分解されたたんぱく質)配合。
たんぱく質の働きを強めるEMR(酵素処理ルチン)を6粒当り8.3mg配合。アミノ酸スコア100。
仕様【摂取タイミング(目安)】1回6粒 運動前後、就寝前目安
原材料大豆ペプチド、乳ペプチド(乳成分を含む)、乳たんぱく、還元麦芽糖水あめ、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、L-ロイシン、L-メチオニン、L-バリン、L-イソロイシン
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分6粒当り/熱量:16kcal、チロシン:110mg、たんぱく質:3.1g、スレオニン:130mg、脂質:0.23g、トリプトファン:40mg、炭水化物:0.3g、ヒスチジン:75mg、ナトリウム:37mg、アルギニン:190mg、イソロイシン:145mg、アラニン:130mg、ロイシン:260mg、アスパラギン酸:350mg、バリン:145mg、グルタミン酸:575mg、リジン:205mg、グリシン:105mg、メチオニン:40mg、プロリン:160mg、シスチン:45mg、セリン:150mg、フェニルアラニン:145mg
再生紙使用マーク適合
靴を脱ぎ履きする際の最適な座面高さの玄関椅子と、上着や帽子、カバン、傘などを掛けておくハンガー。この2つを融合させました。
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×1300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1脚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
サイドファスナーで靴ひもを緩めなくても着脱が出来ます。
材質牛革
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)645(25.5cm)
足幅3E
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード