21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄 圧力(MPa)標準:3 材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
用途高圧洗浄 圧力(MPa)標準:5 材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズR1/4 角度(°)噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) トラスコ品番391-8220 全長(mm)25 質量(g)16 種類扇型 六角対辺(mm)14 常用圧力(MPa)0.3 噴射角度90
1個
869 税込956
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度120°(0.2MPa時) 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。
接続1/4メネジ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 トラスコ品番496-5485 セット内容本体のみ 幅(mm)575 材質/仕上ステンレス(ノズル) 質量(kg)44 高さ(mm)1320~1400 奥行(mm)1020 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)210/250 水タンク容量(L)50 風量調整3段 噴霧量(L/min)0.24
1台
379,000 税込416,900
7日以内出荷


1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

D.I.Y.で簡単に組み立て可能です。
仕様水道直結高圧ポンプタイプ トラスコ品番199-8631 質量(kg)8.5 電源(V)100 消費電力(W)110 材質(ノズル)真鍮+メッキ 噴霧量(L/h)17.1(ノズル8個、圧力5.0MPa時)
1個
319,800 税込351,780
欠品中

1個ほか
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


日本ワグナー扇形ノズル
高圧洗浄機用アクセサリー・扇形ノズル
用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために 仕様パターン角度15°・取付ネジR1/4オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズR1/2 口径(Φmm)3 孔数6 最高使用圧力(kPa)100
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷