カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 流体ノズル(9)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • スプレー用ノズル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「いけうち jjxp」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):55(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):0.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8546アズワン品番67-2200-58
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):80(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):10(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 10 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8576アズワン品番67-2200-45
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス(0.2MPa) 3/8FJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス(0.2MPa) 3/8FJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):43×20●メーカー正式品番:3/8F JJXP 070 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8542アズワン品番67-2200-39
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズいけうち
929税込1,022
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):1.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●ねじ寸法:R1/8●メーカー正式品番:1/8M JJXP 015 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8549アズワン品番67-2200-57
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545アズワン品番67-2200-46
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8541アズワン品番67-2200-43
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580アズワン品番67-2200-44
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズいけうち
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質S303
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら