20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕 圧力(MPa)標準:0.3
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)



中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズR1/4 角度(°)噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) トラスコ品番391-8220 全長(mm)25 質量(g)16 種類扇型 六角対辺(mm)14 常用圧力(MPa)0.3 噴射角度90
1個
869 税込956
当日出荷



中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 ねじサイズR1/4 材質ステンレス 全長(mm)25 質量(g)21 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm)27 質量(g)2.2 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準) 噴射角度90°(0.3MPa) ねじサイズR1/4 シャワー種類噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄 圧力(MPa)標準:3 材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 常用圧力(MPa)0.15 種類扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。
用途研磨 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質超高分子量ポリエチレン 噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度120°(0.2MPa時) 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズR1/4 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)25 六角対辺(mm)14 耐熱温度(℃)250
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 全長(mm)21.5 質量(g)1.8 六角対辺(mm)12 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) ねじサイズR1/8 シャワー種類噴霧
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕 圧力(MPa)標準:0.3
1個
699 税込769
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 常用圧力(MPa)0.2 種類充円錐
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類ラウンド型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)