6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエ一斗缶保管庫
エコ商品
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88 均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。 仕様通気孔付 キャスター75Φナイロンウレタン車 スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。 仕様通気孔付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)48DC W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 伝送速度1000BASE 給電方式PoE
1台ほか
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)