うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
各色50個入ったうがい用の紙コップです。
内面PEコーティング
用途うがい用
色色混
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量タイプで大変経済的な薄型の紙コップです。
種別紙コップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番449-3532
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。
1個ずつ取りやすい構造です。
仕様25コ装着可能
トラスコ品番342-0167
質量(g)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。
1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。
プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
仕様本体
適合(紙コップ)51059
種別ホルダーのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×123×377
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
キズ・汚れに強い不燃化粧材、セラール
クマちゃんが子どもたちに手洗い・うがいを正しくガイドします。
厚さ(mm)3
寸法(mm)±2
寸法(幅W×高さH)(mm)1235×2455
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種
電源DC12V
温度(℃)(保証)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。屋外対応。1個のアンテナで接続可能。
適合機種RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/AX220S/NSX7000
ケーブル長(m)2.5
固定方法マグネット又は両面テープ、屋外対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)
質量(g)70
外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)
温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)
定格出力DC12.0V±5% 1.5A
入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番814-8537
材質基材:ユポ(047101、047102)、オレフィン(047080、047081)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付貼付タイプ
縦(mm)360
横(mm)90
表示内容医薬用外毒物
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種EA01A
使用温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
DRX5510対応、ケーブル長5m、5G通信に対応したMIMOアンテナです。
適合必要本数(本):2
質量(g)約270(ケーブル含む)
ケーブル長(m)5
対応機種DRX5510
固定方法マグネット、ネジ止め、両面テープ
保証期間3カ月
防塵防水性能IP56相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
用途ルータ本体に接続可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
DRX5510対応、ケーブル長2.5m、5G通信に対応した外部アンテナです。
適合必要本数(本):4
質量(g)約93(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.5
対応機種DRX5510
固定方法ネジ止め、両面テープ
保証期間3カ月
防塵防水性能IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
NSXシリーズ用ACアダプタ。-20~60℃対応
用途NSXシリーズで利用可能
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥4,328
税込¥4,761
当日出荷
RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
記号の説明 = アスベスト。ラベル内容 = Warning Asbestos。自己粘着性 = なし。高さ = 420 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/黄。幅 = 297mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Warning Asbestos. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
記号の説明 = 環境への危険性。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。環境危険性GHSラベル. これらのRSの 環境危険性GHSラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。. 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。. これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
記号の説明 = 可燃性。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。可燃物GHSラベル. これらのRSの 可燃物警告ラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。. 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。. これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
記号の説明 = 可燃性。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 防火。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = 酸化。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 有害物質。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = 毒性。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = ポリプロピレン。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 有害物質。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = 毒性。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = ビニール。色 = 黒 / 黄 / 白。内容量 = 1。幅 = 100mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 有害物質。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
記号の説明 = 危険な化学薬品。ラベル内容 = Dangerous Chemicals。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 148mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Warning Dangerous Chemicals. 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = 圧縮ガス。ラベル内容 = Danger Compressed Air。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 250mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Danger Compressed Air. 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
記号の説明 = 毒性。ラベル内容 = Dangerous Chemicals。自己粘着性 = あり。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 有害物質。。ISO 7010. RS Proビニール製警告標識. RS Proビニール製粘着式警告標識は、ISO7010規格に適合しています。 この標識は、目立つレタリングで、さまざまな背景に警告文字と警告シンボルが描かれています。. 特長と利点: 材質 - ビニール 色地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ さまざまな警告メッセージを用意 様々なサイズを用意 自己接着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
記号の説明 = 腐食性。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 有害物質。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = はさまれ注意。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。材質 = ビニール。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 100mm。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
記号の説明 = 電気的な危険。ラベル内容 = 115V AC。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 20 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 60mm。。. RS Pro危険及び警告ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
記号の説明 = 電気的な危険。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 25 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。内容量 = 250。幅 = 25mm。。電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
記号の説明 = 可燃性。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 50 mm。色 = 黒/赤。内容量 = 2501ロールあたり。幅 = 50mm。。厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利、ISO7010. ラベル: 危険警告標識. 厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利 高い費用をかけずに危険区域の強調表示を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
記号の説明 = 可燃性。ラベル内容 = Highly Flammable LPG - No Smoking or Naked Lights。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/赤/白/黄。内容量 = 1。幅 = 500mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 防火。。ISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
記号の説明 = 腐食性。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。腐食性物質GHSラベル. これらのRSの 腐食性物質GHSラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。. 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。. これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ