20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
110 税込121
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]うちわセット
自分で染めた千代紙を使った工作。実用的なうちわや民芸調のうちわなどいろいろ作って下さい。 30点以上お買い上げの場合、DVD(和紙を染めて)をサービス。
セット内容和紙染め絵の具3色組(赤、青、黄)ベニヤ付×1、和紙×2、うちわA骨のみ×1 寸法(mm)(完成)388×255
1個
591 税込650
3日以内出荷

セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1 厚さ(mm)(透明板)0.4
1個ほか
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 小
ミニサイズのかわいいうちわ。
ホワイト 材質(紙、柄)PP 寸法(mm)280×195
1個
137 税込151
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]透明うちわ
材質PP、PVC 厚さ(mm)(透明版)0.4 寸法(mm)185.5×269
1個
146 税込161
欠品中

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
155 税込171
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

うちわ型のシールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわ作り! 絵をかいてから、うちわにします。うちわ型の切り込み入り描いた絵を貼るだけで、仕上がりきれい! インクジェットプリンター対応。 タック紙2枚付、うちわ型の切り込み入り。
ホワイト 材質(紙、柄)PP 寸法(mm)238×340
1個
182 税込200
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]染め和紙
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm)280×470 科目図工
1セット(50枚)
1,091 税込1,200
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]素焼風鈴
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
ホワイト 材質陶器 寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195 全長(mm)500 適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
464 税込510
当日出荷

1個
491 税込540
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄 (プラ製)
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済) 寸法(mm)360×238 柄長さ(mm)約145
1個
128 税込141
当日出荷

セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー!好きなイラストがかける台紙付!水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます。
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]丸うちわ 白
おりたたんでコンパクトに収納できる!
材質ポリエステル 寸法(mm)Φ250×2.5
1個
137 税込151
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ポリ平柄うちわ 白貼り 5枚セット
白貼りのシンプルなうちわ!絵や字を描けば、オリジナルのうちわに!エコマーク入
セット内容本体×5 材質(柄)再生PP、(紙)再生コート紙 寸法(mm)335×237、柄:130
1セット
410 税込451
当日出荷

13169 光るうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質PVC、PP 寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g)40
1個
373 税込410
当日出荷

1パック(50枚)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」
材質本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6×18
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンダーキット風鈴キット
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット 仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ)) 出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません) 電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子 音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風) 動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷