材質ポリエステル/スチールパイプ
幅(mm)360
質量(kg)3.2
高さ(mm)930
奥行(mm)460
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×120×1030
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
材質ポリエステル/スチールパイプ
幅(mm)330
質量(kg)2.8
高さ(mm)740
奥行(mm)450
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×125×865
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
段調光
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)7.9
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)16/24/25(100V/200V/242V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式全灯→50%→3%
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
関連キーワード