1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イサキ、ハマチクラスの青物をターゲットにした、SLJ(スーパーライトジギング)に最適な「ネコシャフト」のスタンダードベイトモデル!レングス7.0ft、反響感度の高いチューブラーティップを搭載したバットジョイントの2ピース。ブランクスには村上晴彦氏こだわりのガイドセッティングを施して、負荷に応じてスムーズにベンディング。美しい曲がりとともに驚異的な粘りを発揮します。これにより、ジグをシャクりやすく、少々大きめの魚とのファイトもしやすく、めいいっぱい曲げ込めるという安心感を使い手に覚えさせてくれます。また、ジグをシャクりやすいだけでなく、ハイピッチでジグをシャクり上げてもジグの動きに不自然な「角」を生まないロッドバランスなので、誰でも楽に滑らかでやわらかなジグの動きが作り出せます。ジグの操作に慣れていないジギング初心者の方にもおすすめの1本です。ローギアのベイトリールとの組み合わせでスローピッチの釣りが展開できます。カウンター付きのベイトリールを使えばヒットレンジを探して効率のいいゲームが展開できます。SLJのほかにも、ブレードゲーム、100gまでのジグを使う、ライトジギング、タチウオジギングなどにも対応する汎用性。近海のオフショアゲームで使い所が多い1本になってくれます。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):11.5●Giude:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Grip:EVA&ECSシート●Jig(g):40-80●Length(ft/m):7’0”/2.14●Line(PE):0.6-1.0●Material:カーボン99%グラス1%●Pack Length(cm):167●Section(pcs):2(バットジョイント)●Tip:チューブラー●Tip Dia(mm):1.3 質量(g)117 グリーンマーク認定
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

関連カテゴリ