PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
強くてなめらかな書き味。
両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色黒
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動
仕様クランプ付
材質ABS樹脂
質量(g)190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズジェットストリーム
方式スライド式
芯径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228
電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)
使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)
対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用
芯色赤
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
転がり防止の突起がついています。
名前シール12枚入り。
色ピンク・イエロー・ブルー・グリーン
材質HIPS
質量(g)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
落としても、ふんでも、割れない!!カラフルな10個のえんぴつ用キャップです。つなぐと補助軸(ホルダー)になります。
材質ポリカーボネイト
サイズ(mm)135×82×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
質量(g)9
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
世界の国旗と国名が学べる鉛筆。
持ちやすい三角軸で12本入り。
名前欄付・世界の国旗イラスト表付録付。
黒芯。
材質木・黒鉛
長さ(mm)176
質量(g)4.5
主な用途こども用
芯色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
材質握り:木
寸法(mm)175×8×8
質量(g)6
インククレヨン
入数3本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)300(電池/アダプター含まず)
使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136
使用電池単三乾電池・4本使用(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆
芯色黒
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯径(mm)2.0
芯材鉛筆芯
商品タイプ本体
商品タイプ本体
鉛筆硬度2B
セット内容鉛筆11本、赤鉛筆1本
質量(g)78(包装資材含む)
主な用途こども用
芯色黒・赤
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーンの4色セット
鉛筆ならではの、なめらかな書き心地
色あざやかな蛍光色
紙に裏写りしない
細い線から太い線まで書ける
インクのようにかすれません
芯色蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーン
高さ(mm)140
質量(g)4
主な用途一般用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
三角軸のため、自然と指の位置が決まり持ちやすい。
黒芯、三角軸、6色軸12本入。名前シール付。
プニュグリップ右手用付。
◆キッズデザイン賞受賞商品。
材質鉛筆:木・黒鉛、グリップ:エラストマー
長さ(mm)176
質量(g)鉛筆:5、グリップ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)15×15×40
主な用途こども用
芯色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
用途プラスチック、ガラス、金属などのマーキングに。
トラスコ品番408-8646
材質油性顔料
色紫
芯色紫
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥72
税込¥79
当日出荷
替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
用途工事用シャープ鉛筆用の替芯
芯色黒
芯径(mm)2
芯材鉛筆芯
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。
ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。
作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。
ゴム手袋などのゴム類。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した。どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
インク色黒、赤、青
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)オフホワイト
水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。
仕様線幅:非公開
トラスコ品番480-5275
材質主溶剤:水、軸:PP樹脂
軸径(Φmm)28
全長(mm)157.9
色黄
容量(mL)非公開
タイプ水性顔料マーカー
芯径(mm)15
インク色黄
文字サイズ極太
替芯PCER-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥509
税込¥560
翌日出荷
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)オフホワイト
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
インク色黒、赤、青
ボール径(Φmm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「ユニホルダー」専用替え芯です。折れにくい、減りにくい、2mm芯です。木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
トラスコ品番365-4265
適合機種MH5002H
材質樹脂ケース
色黒(2H)
芯径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥159
税込¥175
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ