商品タイプ本体
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22
主な用途一般用
芯色黒
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
くっきり濃いのに汚れにくい!
独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。
こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色黒
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体
寸法(mm)175×Φ7.5
質量(g/本)4
芯色黒
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
主な用途製図用
芯色黒
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
ルモグラフ鉛筆とルモグラフ ブラック鉛筆をアソートにしたセットです。24本セットにはシリーズの全24種類が1本ずつ入っています。
ドイツ製
芯色黒
商品タイプ本体
鉛筆硬度9B・8B・7B・6B・5B・4B・3B・2B・B・HB・F・H・2H・3H・4H・5H・6H・7H・8H・9H
寸法(mm)199×13×187
質量(g)292
内容全24硬度(100-9B、8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H/100B-8B、6B、4B、2B)
主な用途デッサン用
グリーン購入法適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。
芯径(mm)2
質量(g)18.9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)143×26×6
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
用途2.0mm芯ホルダー用替芯。
仕様2.0mm芯ホルダー用替芯
内容130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)2
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
用途製図・木材へのマーキング。
内容130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)2
ケース樹脂
【12B~10Hまでの24硬度を収めた、ギフトにもおすすめのセット】90年以上の歴史を持ち、クリエイターなどに根強い人気を誇るドイツ生まれの高級鉛筆「マルス ルモグラフ」の全硬度を収めた24本セットです。マルス ルモグラフ鉛筆は、良質の材料を使用し、芯自体は黒鉛の粒子が細かいため紙への定着がよく、デッサンなどでよく使用されております。また筆記では、均一な線が書け、さらに芯の減りが少ないことも特徴の一つです。デッサンやアートなど、クリエイティブな作品を作られる方への贈り物としてもおすすめです。メタルケース入り。ドイツ製。セット内容:12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10H×1本入り。
質量(g)5.5(本体)、 280(パッケージ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×7×7、199×185×12
主な用途デッサン用
芯硬度12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10H
グリーン購入法適合
1セット(24本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
マルスカーボンは、ルモグラフ鉛筆と同じ黒鉛芯で、滑らかな書き味と書き減りが少ない高品質の芯です。回転や滑りを防止するための縦溝付き(4Bを除く)。芯には硬度が4カ所に印刷されており、芯が短くなっても硬度の判別ができます。
ドイツ製
商品タイプ替芯・替インク
材質[ケース]PS、 [蓋]PS
寸法(mm)28×156×9
質量(g)27
芯径(mm)2
芯長さ(mm)130
関連キーワード