カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(75)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「おいるじょっき」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルジョッキ モノタロウオイルジョッキモノタロウ(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
カラフルジョッキ TRUSCOカラフルジョッキTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
材質ポリエチレン(PE)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49目盛間隔(mL)500
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
2,890税込3,179
1セット
翌日出荷
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
10L オイルジョッキ(フィルター付) エスコ10L オイルジョッキ(フィルター付)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPEダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
オイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L 大澤ワックスオイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L大澤ワックス
649税込714
1個
5日以内出荷
頭部が大きくオーバーフローしにくい
仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE)アズワン品番67-2480-09
ポリジョッキ5L専用蓋 KYKポリジョッキ5L専用蓋KYK(1件のレビュー)
249税込274
1個
予約販売
ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ(ふた付) エスコオイルジョッキ(ふた付)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L材質ポリエチレン内容量(L)7.5ノズル長(mm)234ノズル外径(Φmm)18危険物の類別非危険物
EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコEA991BC-55・75用替えロングノズルエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
EA991BC-52・72用替えノズル エスコEA991BC-52・72用替えノズルエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
ペール缶バンド エスコペール缶バンドエスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
ロングノズルオイルジョッキ KYKロングノズルオイルジョッキKYK
759税込835
1個
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン容量(L)2ノズル長(mm)530サイズ(mm)W170×D145×H270先端ノズル径外径21mm 内径16mm使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。危険物の類別非危険物
オイル用ビーカー GROZオイル用ビーカーGROZ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。 高い光学的な透明度です。 人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。 酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。 電子レンジ対応です。
用途産業自動車DIY材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ マトブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプマト
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。ブリキなので丈夫です。
用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)225危険物の類別非危険物
ブリキオイルジョッキ マトブリキオイルジョッキマト
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。
用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)65危険物の類別非危険物
計量オイルジョッキ&漏斗 JTC計量オイルジョッキ&漏斗JTC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類材質(JTC7677A)プラスチック寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205容量(L)(JTC5031)5ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9開口部(mm)(JTC5031)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコオイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-66危険物の類別非危険物
ペール缶用バンド エスコペール缶用バンドエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-65危険物の類別非危険物
22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合 エスコ22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合エスコ
6,990税込7,689特価
1缶
当日出荷から翌日出荷
容量(L)22アズワン品番64-7988-63危険物の類別非危険物
20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS)エスコ
17,800税込19,580
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-62危険物の類別非危険物
20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
5,390税込5,929
1缶
当日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-60危険物の類別非危険物
20L ペール缶(バンドタイプ) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ)エスコ
5,300税込5,830
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-59危険物の類別非危険物
20L ペール缶(ラグタイプ) エスコ20L ペール缶(ラグタイプ)エスコ
5,530税込6,083
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-58危険物の類別非危険物
10L オイルジョッキ(ノンスパーキング) エスコ10L オイルジョッキ(ノンスパーキング)エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質真鍮容量(L)10ノズル長(mm)250
フタ付ポリジョッキ 替ノズル TRUSCOフタ付ポリジョッキ 替ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途TOJ-5F用替ノズルとして。危険物の類別非危険物
超ロングノズル専用ホルダー 古河薬品工業超ロングノズル専用ホルダー古河薬品工業(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。質量(g)10材質/仕上低発泡剤+PP危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ロングノズルです。 ノーズホルダー・ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ロングノズルの交換に。トラスコ品番206-5623セット内容ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)45ノズル長(mm)500アズワン品番64-8643-32危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセットTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。 ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ノズルの交換に。トラスコ品番206-5624材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)28ノズル長(mm)250アズワン品番64-8643-96危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。トラスコ品番206-5908セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)390容量(L)5ノズル長(mm)500アズワン品番64-8642-90危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)1000
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶 三喜化成塩ビナンコー瓶三喜化成
189税込208
1本ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
3Lオイルバケツ エスコ3Lオイルバケツエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。
容量(L)3仕様キャリーハンドル付材質ブリキノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
フタ付オイルジョッキ PRESSOLフタ付オイルジョッキPRESSOL
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOLストレートノズル 150MM M10X1PRESSOL
499税込549
1個
翌日出荷
長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
材質(本体)ブリキ、(注ぎ口)ポリエチレン危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
オイルジョッキ 三商オイルジョッキ三商(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE危険物の類別非危険物寸法D'(mm)30
MSナンコー容器 コクゴMSナンコー容器コクゴ
189税込208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら