3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。 寸法(縦×横)(mm)540×420 仕様自重の約4~5倍の吸収力 材質再生パルプ 質量(kg)4 吸収量20L/袋 対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤 材質中身:コーンコブ、外側:PP 質量(kg)約9.1/箱 直径(Φcm)8 長さ(cm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
1箱(20本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷