丈夫でコンパクトなミニ脚立。
2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。
ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。
たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。
ステップが足に当たりにくくなっています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM
設置寸法・奥行(mm)430
設置寸法・幅(mm)460
寸法(cm)約46×43×45
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大事な上着の型崩れを防ぎます。ハンガーとしての基本をしっかり押えた立体形状。襟元、肩の丸みに沿わせた三次元設計。肩幅は、メンズサイズの45cm。工具不要、簡単取付。裾が床面に着かない寸法。耐荷重2kg。取付可能車種/ウィンドウ、ピラーとの距離がヘッドレストポール根元から20cm以上離れている事。取付部の入るスペース幅が23cm以上あること。ヘッドレストポールの、太さが10~16mm。ポール内寸が100~180mm。ポールの高さが40mm以上
用途車内のハンガー
材質ABS、アルミ他
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード