38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)70×83×271 グリーン 容量(mL)450 質量(g)64 耐熱温度(℃)100 アズワン品番0-6685-24 TKG品番9-2479-0501 TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン) ピンク サイズ70×83×271mm 質量(g)64 アズワン品番0-6685-23 消毒方法薬液洗浄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Richell(リッチェル)おしりシャワー 300mL
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
容量(mL)300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
159 税込175
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ本体/300×78×51mm 容量(mL)450 質量(g)60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひまわり油由来の天然石鹸で汚れを落としオウバクエキス配合だから肌に潤いを与え、 ヒアルロン酸の2倍の保湿力をもったリピジュアが肌の表面に弱酸性の保護膜をつくります。 だから高齢者の肌にも安心して使え、清潔を維持することができます。
1個(150mL)ほか
659 税込725
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PW-100WT 携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) ドリテック 動画あり
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード) 付属品収納袋 材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン 質量(g)約240(電池含む) 使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属) 吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒) アズワン品番62-3780-58 防滴構造IPX4 水タンク容量(mL)約140
1個
2,688 税込2,957
欠品中

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

吐出量、圧力コントロールが容易なノズル形状を採用。
容量(mL)300(目盛り付き) ケース入数12
1本
159 税込175
当日出荷

三つ穴でワイドな洗浄が可能。 圧力コントロールが容易なボトル形状。
用途介護に、赤ちゃんに 容量(mL)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×55×195 質量(g)約25
1本(230mL)
179 税込197
当日出荷

ジャージャー洗瓶 サンプラテック 動画あり
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Richell(リッチェル)赤ちゃんおしりシャワーR
シャワーの様に洗い流せる容器、おむつ替え時のおしりケア用品。 容器の中に水(または温水)とおしり洗浄リキッド(別売り)を入れ、おしりを洗い流す。 洗い流した後は、ティッシュなどで水分をふき取る。 水の量が見やすい半透明のボトル。
用途おむつかぶれの予防に、おしりふきの節約に。 材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)130 質量(g)20 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×3.7×12.4
1個
389 税込428
5日以内出荷

旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。 コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。 電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。 旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298 ホワイト 質量(g)250(乾電池1個含む) 電源単3形アルカリ乾電池1個 タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒) 電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで) 吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質ABS樹脂 質量(g)10 長さ(cm)10.5 ケース入数36
1個
329 税込362
当日出荷

・充電式のおしり洗浄器。・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます。・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)。・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます。・便利なオートパワーオフ機能(約1分)。・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に 付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ 材質ABS樹脂 電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh 本体質量(g)約260 入力DC5V 1A (USB Type-C) 充電時間約2時間 ※空の状態から満充電まで タンク容量(mL)約180 モード弱 / 強 / 間欠 防水仕様JIS C 0920 IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171 吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000 材質(本体)低密度ポリエチレン 材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
759 税込835
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W)300 給水方式水道直結式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。 前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。 暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"
材質本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、給水タンク:PE 質量(kg)20
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

日本製紙クレシアクリネックス コトネル
エコ商品
おしり想いのあなたに パルプ配合にこだわり、やわらかな肌ざわりに加えボリュームのある厚みです シャワートイレにおススメ!ぬれても破れにくく、丈夫なシートで、おしりにはりつきにくく安心して拭きとれます フラッフリングエンボス加工で優しく、ふっくらした使い心地です ピュアパルプ100%の商品です。ピュアパルプとは、初めて加工されたパルプのことです ミシン目は長さが調整しやすい114mmです
種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)30 シリーズクリネックス 香り無香料 FSC認証認証 FSC認証番号SGSHK-COC-011708
1袋(4個)
439 税込483
翌日出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱ボタン
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流す、乾燥ボタン
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、乾燥ボタン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流すボタン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

加圧式シャワーウォッシュは、外出先・アウトドア・介護でも手軽に使えるシャワーウォッシュです。加圧して水を出すのでまるで自宅気分でおしりを洗うことができます。手軽に持ち歩けるコンパクトサイズです。
用途非常時や外出先での簡易おしり洗いに。 アイボリー サイズ(cm)縦5×横5×高さ16.5(未使用時)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様貯湯式 ホワイト
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

トイレ空間をスマートに演出する薄型タイプ。かしこく節電できる操作部一体型。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様瞬間式 電源(V)交流100 50-60Hz 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細部にいたるまで、デザインも機能も徹底追究。高さわずか11cmの薄型モデルで、省スペース設計。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふた。凹凸が少ないシンプルボディ。いつもキレイに、気持ちよく使える清潔の工夫。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様貯湯式
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデ 仕様貯湯式 パステルアイボリー
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工でさらに汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」。自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、25通りのおしり洗浄(水圧と水幅はそれぞれ5通り)。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニックウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 25通りのおしり洗浄 仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、25通り洗浄、ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個) 電源(V)交流100 50-60Hz 定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸 使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります) 定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55) 電源コード(m)1.2 使用電池(リモコン)単三形乾電池2本 保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー 給水方式水道直結式 定格電源AC100V 50/60Hz
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線 材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール (木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン 容量(L)10 タンク容量(L)5 機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー) 耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)