さつま揚げの旨味が大根とコンニャクに染み込んだ煮物です
用途非常時の食料品の備えとして
種類おかず・汁物
カロリー(kcal)77
容量(g)185
アレルギー小麦、大豆
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥22,980
税込¥24,818
3日以内出荷
昔ながらの味付けをし、バランス良く厳選致しました。
種類おかず・汁物
内容量(g)250
カロリー(kcal)138
保存期間(年)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個×2箱)
¥31,980
税込¥34,538
3日以内出荷
用途カツ串やおでん串、焼き鳥、自宅での串揚げパーティーなどに。飲食店など業務用としてもおすすめです。
材質竹
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)50-60共用
消費電力(W)3
出力接点出力(1a)
定格出力抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)-10~50以内
消費電力(VA)約7
最小設定時間15分
許容電圧変動各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償200時間
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
色ハンドル:白
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧AC100-200V(共用)
質量(g)200
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード