仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
材質スチール
色シルバー
こんなお得な商品も!

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
空気使用量(L/min)120
質量(g)190
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8
圧力(kg/cm2)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約190×460
タイプ首振りタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物鳥類
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1パック
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×400
タイプ首固定タイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物鳥類
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(g)300
アズワン品番64-9537-51
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類
材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル
質量(g)15(1枚)
寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード