パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13
回転数非固定
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C PDは100Wまでの入力に対応し、USB-C PD充電対応のMacBook Pro、ノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。Thunderbolt 3データ転送/HDMI 4Kビデオ/デュアルカードリーダースロットを搭載します。フルメタルボディで放熱に優れ、1000MbpsネットワークコネクタとUSB-Aコネクタ×4を搭載しています。
寸法(mm)幅280×奥行62.3×高さ16.5
質量(g)101±5
出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、USB-A2.0ポート×2、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1、HDMI×2(4k×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)
入力Usb-C3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード