形状円筒形
質量(g)100
TGK品番738-65-53-33
1個
¥1,584
税込¥1,742
8日以内出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)200
シリーズGF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
色新茶
幅(mm)約55
高さ(mm)約85
質量(g)約250
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製
形状円筒型
サイズJIS B7609:2008
精度JIS B7611-3:2008
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
【ケース】
20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付
2kg以下の分銅 :プラスチックケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)
付属品ケース
形状OIML型円筒型
特性SUS316製のプレミアムモデル
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F1級(特級)
表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)9個/210
形状円筒型
等級M1級(2級)
セット内容200gセット(1g~100g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)8個/110
形状円筒型
等級F2級(1級)
セット内容100gセット(1g~50g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)9個/210
形状円筒型
等級F1級(特級)
セット内容200gセット(1g~100g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)8個/110
形状円筒型
等級M1級(2級)
セット内容100gセット(1g~50g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)9個/210
形状円筒型
等級F2級(1級)
セット内容200gセット(1g~100g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)8個/110
形状円筒型
等級F1級(特級)
セット内容100gセット(1g~50g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)8個/110
形状円筒型
等級F2級(1級)
セット内容100gセット(1g~50g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)8個/110
形状円筒型
等級M1級(2級)
セット内容100gセット(1g~50g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)9個/210
形状円筒型
等級F2級(1級)
セット内容200gセット(1g~100g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)9個/210
形状円筒型
等級M1級(2級)
セット内容200gセット(1g~100g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)9個/210
形状円筒型
等級F1級(特級)
セット内容200gセット(1g~100g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)
付属品ケース
材質(ケース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AD1603を便利なセットにしたモデル
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
表面粗さ(μm)2以下
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付
材質非磁性ステンレス鋼
等級OIML(国際法定計量機関)M1級
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)8個/110
形状円筒型
等級F1級(特級)
セット内容100gセット(1g~50g)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
表面粗さ(μm)5以下
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
表面粗さ(μm)5以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ