29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m)10 ロープ幅(mm)16Φ 切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル 型式ESR 引張強度(kN)23.0以上
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。 親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。 フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。 黄(赤線入り) 仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器 材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1) ロープ径(Φmm)16 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FSー90Z) 仕上り寸法(m)約1.2 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に 径(mm)16 仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能 材質ナイロン、スチール フック口開き(mm)(本線側)50
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。 径(mm)16 材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロン フック口開き(mm)50
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ幅(mm)12Φ 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。 親綱ロープを緊張することができます。 仮設工業会認定品です。
用途高所作業における墜落防止 引張強度(kN)14.0以上 質量(kg)1.2 型式RKL 材質ステンレス
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建設現場のライフライン設置に
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして 仕上り寸法(m)7 ロープ径(Φmm)16 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 仕様片側フック付、エンドテープ止め 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 再生紙使用マーク適合
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

まつうら工業青色ニューテトロン親綱(垂直用)
エコ商品
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。 ロープ径(Φmm)16 仕様片側フック付、エンドテープ止め 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質溶融亜鉛メッキ 型式SK-920P 厚さ(mm)(挟み厚)45まで 質量(kg)8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

セイコー機器親綱
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
仕様片側大径フック付 材質16ミリポリエステル親綱
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番821-7913 材質LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg)7.6 取付寸法(mm)【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×150×1081 材種アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

エバー商会SK親づな
緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止 仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み 材質(ロープ)ポリエステル
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(10m)
20,980 税込23,078
24日以内出荷

セイコー機器親綱緊張器
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。 材質オールステンレス製 型式JK-SUS05-MCD(大径フック付) 質量(kg)0.41(大径フック) 本体質量(kg)0.68
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷