「お会計 第」の検索結果
お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。
天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。
収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。
巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。
単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)約41
高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700)
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3
ハイカウンターと組み合わせて使えるRFシリーズのレジカウンター。鍵付き引出しと棚が2段あり収納力豊富で機能的です。引出下の棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。天板と棚板には配線用の切り欠きがあります。天板、側板、棚板の厚みは18mm、鍵2個付属、アジャスター付き。
有効寸法:天板面:W560×D480×H148/引出内寸 W516×D358×H123/棚板 W560×D480 /床から引出し下までH672 /床から天板までH850/切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上)要プラスドライバー。グリーン購入法適合商品。2梱包でのお届けです。
間口(mm)W600
奥行(mm)D500
高さ(mm)H1000
付属品鍵2個
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)20
外寸(mm)W600×D500×H1000
グリーン購入法適合
レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。
詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
間口(mm)W1099
奥行(mm)D476(荷物台含む596)
高さ(mm)H1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)54.1
色ホワイト
耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3
外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000
グリーン購入法適合
講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。天板下には棚板があり、資料等が収納できます。有効寸法:天板W580×D380×H199/棚板W580×D332×H206/棚板下から床までH658mm。
組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー
間口(mm)W600
奥行(mm)D400
高さ(mm)H1100(天板H900)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)23
耐荷重(kg)天板約20、棚板約10
外寸(mm)W600×D400×H1100(天板H900)
荷物置きや、手元目隠しがついた万能レジカウンター、作業台としても使用可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×46.5×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レジ左スペース内寸/73×25×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)レジ内寸/42×45
天板表面にはキズのつきにくい低圧メラミンを使用しています。内側はオープンで別売りの棚板を4枚まで設置出来ます。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)(天板)50
外寸(mm)1200×450×1000
スーパーやドラッグストアで多く見かけるスルータイプのチェッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
可動棚板1枚付き
呼び寸法D(mm)450
呼び寸法H(mm)700
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
照明の有無をチョイスできる、お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。
仕様可動棚:大小ともに6cm間隔で3カ所に取付可能
付属品可動棚:大×2枚、小×1枚、引出し鍵×2本
材質木製
質量(kg)37
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)20
寸法(cm)(レジ台)W45×D41.5、(前面物置台)W120×D15.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90
棚ピッチ(mm)60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)725×445
内寸(cm)(引出)W40.2×D38.8×H6.6、(収納部大)W67×D57.5×H66.5、(収納部小)W45×57.5×43.8
シンプルな木製無人受付カウンター。カウンター内は全面収納スペースです。棚板は可動棚で、32mmピッチで20段階調節可能です。
耐荷重(kg/段)約5
天板厚さ(mm)18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×342×854
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
高さ(mm)900
奥行(mm)400
間口(mm)600
外寸(mm)600×400×900
お求めやすい演台です
用途研修会の司会や説明時に利用します
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)1000
仕様固定棚付
材質(天板・本体・巾木)ソフトエッジ巻き・メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1000
グリーン購入法適合
講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。
天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。
天板下には棚板があり、資料等が収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジアジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)23
色ダークO
高さ(mm)1100(天板900)
奥行(mm)400
耐荷重(kg)天板:約20、棚板:約10
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1100(天板900)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
クレジットカード、交通系IC、iD、QUICPay、PayPayなど幅広い決済手段に対応する決済端末です。強力なバッテリーを内蔵し、持ち運びも自由自在なため、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受付できます。
・ お店や移動販売で、手軽にICカード決済・タッチ決済ができるクレジットカードリーダー
・ 強力なバッテリー内蔵したモバイル端末
・ 無料のSquare POSレジアプリ
・ 対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまな決済手段に対応する端末
クレジットカード、電子マネー、QRコードなどお客様が使用する多岐にわたる決済手段に対応します。
・ ICカードを挿入
ICカードを Square リーダーに挿入いただければ安全に、すぐにお会計が完了します。
・ 端末・カードをかざすだけ
タッチ決済、電子マネー、Apple Payなら、お客さまに端末やタッチ決済カードをSquare リーダーにかざしていただくだけで、あっという間に決済が完了します。スマホやタブレットにQRコードを表示し、お客さまに読み取っていただき決済することも可能です。
わずか数分の設定で決済受付が可能に
スマートフォンやタブレットとSquare リーダーをワイヤレス接続するだけで、カード決済があっという間にはじめられます。
バッテリーが長持ち
手のひらサイズのSquare リーダーには強力なバッテリーが内蔵されています。一度の充電で、お取引に利用できる回数が第1世代と比べて20%アップ。持ち運びも自由自在なので、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受け付けできます。
Square POSレジアプリ
無料のSquare POSレジアプリで、かんたんに利用・カスタマイズできます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷