上面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1.5
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
関連キーワード