取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
関連キーワード