取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
設置目的が曖昧な三角コーンの目的を明確にする三角コーン専用標識カバーです。防水仕様で雨天時にもお使いいただけます。
上部をカットしているので、風で飛んでいく心配はありません。耳部があることで視認性が高くて訴求力に優れています。
用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×5×500
耐久性(年)約1
適合サイズ(cm)(パイロン)70
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
関連キーワード