外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。俵おこわ専用容器。おはぎなどの和菓子にも使用できます。俵おこわ(60~70g)約9個。
材質BF
寸法(mm)242×154×21
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。俵おこわ専用容器。おはぎなどの和菓子にも使用できます。俵おこわ(60~70g)約6個。
材質BF
寸法(mm)169×154×21
耐熱性に優れたコンビニエンスな紙製容器です。ペールBOXの形状に、中皿となる嵌合容器付き。耐水性・耐油性に優れ、汁漏れしない構造です。ハンドルをプラスチック製にすることで、レンジアップ対応を可能にしました。弁当、惣菜用容器の他、菓子用包材としても。※電子レンジをご利用の際は、フタを外してください。入り数:20個
材質【本体】紙(内側PPラミネート加工)【中皿】PP【蓋】A-PET
寸法(mm)【本体】110×110×110【底寸】90×90【容器】125×125×35
品番TK125
関連キーワード