19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ラッカー系塗料のうすめ液です。
用途ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(0.22L)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。 主な用途粘土 トラスコ品番445-0914 容量(mL)400 タイプラッカーシンナー 種類バージン品 適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
739 税込813
当日出荷

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッカーうすめ液 モノタロウ 動画あり
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントペイントうすめ液
油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈、用具洗いに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル 種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

用途洗浄用 タイプラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用) 種類バージン品 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 成分有機溶剤 タイプシンナー(うすめ液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
翌日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2393 材質ポリウレタン 質量(kg)0.54 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。 シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。 シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液 エスコ品番EA942EP-8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 危険物の性状非水溶性
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

ペイントうすめ液 油性 モノタロウ 動画あり
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン 種類バージン品使用 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 油性 or 水性油性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
889 税込978
当日出荷

油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途洗浄用 主成分シンナ- 仕様危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II 種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷