エレキギター用ハードケースGATOR Case9日以内出荷
GTSA-GTRLPSは、レスポールタイプに特化したTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢設計で、軽量かつ高級感あるプロ仕様。・ギブソン・レスポールおよびシングルカットアウェイタイプに対応・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性・TSA承認ロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応・厚手のブラックプラッシュインテリアとEPSフォームで楽器を優しく保護・ネックを安定させる伸張型クレードル構造・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び・アクセサリー収納スペース付きでストラップやエフェクターも収納可能・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立・内寸:全長 約105.41cm/ボディ長 約46.99cm/ボディ高さ 約8.89cm上部幅 約23.88cm/中部幅 約19.05cm/下部幅 約33.53cm・外寸:長さ 約113.28cm/幅 約41.91cm/高さ 約15.24cm・重量:約5.01kg・型番:GTSA-GTRLPS・JANコード:0716408539751・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA Guitar Series(TSA承認ハードケース)GTSA-GTRLPSは、空輸やツアーなど過酷な環境でもレスポールタイプのギターをしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。木製ケースより軽量で、持ち運びも快適。