26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)43 規格(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番455-5431 材質アルミ 段数6 収納寸法・幅(mm)689 収納寸法・奥行(mm)189 収納寸法・高さ(mm)1977 天板寸法・幅(mm)367 天板寸法・奥行(mm)400
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

長谷川工業お立ち台
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ タイプ伸縮タイプ 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト 耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
1台
特価
23,900 税込26,290
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在> キャスター径(Φmm)50 ピッチ(mm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。 アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。 折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150 仕様仮設工業会単品承認品 材質(天板、脚)アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長谷川工業アルミ朝礼台
安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイトカラー 最大使用荷重(kg)(本体)450、(タラップ)150 仕様(踊り場)ノンスリップ加工 アイボリーホワイト、(踊り場のみ)ベージュ
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

つくし工房朝礼台
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。 ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
1台ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ作業台 CSF-TA
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 段数4 踏ざん間隔(mm)300 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400
1台
90,980 税込100,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)507 収納寸法・幅(mm)507 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)157 天板寸法・幅(mm)881 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業お立ち台 上枠
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
質量(kg)1.0
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
質量(kg)1.5
1セット(2本)
15,980 税込17,578
翌日出荷


ピカコーポレイション朝礼台 MG型
支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。 階段は幅広でのぼりやすい仕様です。 各ベースにはアンカー用穴(Φ12)付き。 用途に合わせ天板サイズ違いで2タイプご用意しております。 最大使用質量450kg(階段部分は最大使用質量150kgです)
用途学校・オフィスで使用する朝礼台・お立ち台として。イベント現場にも最適です。 天場(天板)高さ(m)0.8 段数3 最大荷重(kg)450 寸法D(mm)1848 踏ざん間隔(mm)270
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5インチHDD用のセパレートタイプシリコンカバー。リアカバーのみ取り外して、そのまま『裸族のお立ち台シリーズ』に差し込むことが可能!
材質シリコン シリーズ「裸族のお立ち台」シリーズ用 本体質量(g)91 本体サイズ(mm)31×108×154
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷