風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
外形寸法(cm)約15×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥279
税込¥307
10日以内出荷
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度(%RH)100以下
関連キーワード