浴槽に浮べるだけで風呂水を冷めにくくするアルミ製の保温シート。
発泡ポリエチレンとアルミがあたたかさをキープ。
浴槽のサイズ・形状に合わせてカットしてお使い下さい。
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。
車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。
仕様ホルマリン検査書あり
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート
寸法(mm)900×1500×1
色シルバー
アズワン品番7-3771-01
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
使用場所浴室
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
幅(cm)120
長さ(cm)70
高さ(cm)0.4
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
浮かべるだけでお風呂のお湯を冷めにくくします。浴槽の形状に合わせて自由にカットできます。
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン
外形寸法(cm)約70×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室
材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別平張
材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
浴槽のお湯に浮かべて温かさをキープする、省エネ効果のあるアルミシート。
アルミの熱反射と発泡ポリエチレンの保温力で、お湯が冷めにくい。
浴槽のサイズに合わせてハサミでカット、 アルミ面を水面に向けて使用。
風呂ふたと併用することで更に保温効果アップ。
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm)90×140
1個
特価
¥669
税込¥736
当日出荷
湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン
色シルバー
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き
電圧(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)約60
取扱説明書(1.96MB)
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル
厚さ(mm)0.012
質量(g)50
寸法(縦×横)(mm)2130×1320
TKG品番9-2609-1101
TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
質量(kg)7.9
色ホワイト
寸法(cm)159×119
商品タイプ組み合わせ式
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
浴槽のお湯に浮かべて温かさをキープする、省エネ効果のあるアルミシート。
アルミの熱反射と発泡ポリエチレンの保温力で、お湯が冷めにくい。
浴槽のサイズに合わせてハサミでカット、 アルミ面を水面に向けて使用。
風呂ふたと併用することで更に保温効果アップ。
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm)70×120
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
好きな形に連結して使用できます。両面に滑りにくい加工をしていますので、表裏なく使用できます。水が抜けやすい仕様です。優れた保温性&クッション性
材質PE(ポリエチレン)フォーム
耐熱温度(℃)約80
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×300×14
アズワン品番7-834-01
1袋(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
浴槽のお湯に浮かべて温かさをキープする、省エネ効果のあるアルミシート。
アルミの熱反射と発泡ポリエチレンの保温力で、お湯が冷めにくい。
浴槽のサイズに合わせてハサミでカット、 アルミ面を水面に向けて使用。
風呂ふたと併用することで更に保温効果アップ。
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm)70×90
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
【 保温効果抜群 】お湯の上に浮かべるだけで温かさ長持ち。
用途【 お風呂のふたと併用 】お風呂のふたと併用すれば、効果はさらにアップ。追いだきの回数も減らせる。【 浴槽サイズに調整可能 】浴槽のサイズに合わせて、ハサミなどでサイズカット。【 発泡ポリエチレンの保温力 】お風呂のお湯を冷めにくくする発泡ポリエチレンの保温力。
材質アルミ蒸着シート・発泡ポリエチレン
色シルバー
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D)(mm)700×1200
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
浴槽に合わせてカットできるから隙間がなく、お湯のあたたかさをしっかりキープできます。風呂ふたと併用しますと、さらに保温効果が上がります。
材質発泡ポリスチレン・PETアルミ蒸着フィルム
耐熱温度(℃)約60
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
保温材厚(mm)3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)
最高使用温度(℃)95
最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
保温性のある発泡素材のバスチェアです。とっても軽いので、ママが片手でも取り扱いラクラク!対象月齢/6カ月~2才頃(適用体重/12kgまで)
材質ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)225
寸法(cm)34×38×30
耐熱温度(℃)80
適応体重(kg)約12
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン
全長(mm)10000
寸法L(mm)10000
浮かべるだけでお風呂のお湯を冷めにくくします。浴槽の形状に合わせて自由にカットできます。省エネで経済的なお風呂用アルミ保温シートです。
用途風呂保温
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン
色シルバー
幅(cm)70
高さ(cm)90
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
関連資料(0.49MB)
メーカー商品コード708489
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85
材質PE
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
発泡ポリエチレンの保温力でお風呂のお湯が冷めにくい。風呂ふたと併用されますと、保温効果がさらに上がります。浴槽の形に合わせてハサミで簡単にカットできます。日本製。
用途お風呂 保温シート 節電対策 省エネ
材質表面/PETアルミ蒸着、裏面/ポリエチレン
サイズXL
寸法(cm)75×140
1枚
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式
タイプフルオート
形式設置フリー形
接続【給水・給湯】R3/4(20A)
リモコン別売
関連資料納入仕様図(0.79MB)
設置形態屋外壁掛形
号数24号
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95
材質PE-RT
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
給湯器の配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。
内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム
長さ(m)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ