グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7
開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
浴室内の温度と湿度を計測、表示する浴室用アナログ温・湿度計です。
特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という急激な温度変化が身体に加わることで血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。
TM-2640は浴室の設置が可能で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。アナログ式ですので電池不要で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、ヒートショック対策の目安としてお役立てください。
又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
材質PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×145×32
本体質量(g)145
温度精度±1℃(0~40℃)、±10%RH(常温)
保証期間メーカー:1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態本体:付属ヒモでの壁掛け
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。
仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
電源不要
本体質量(g)145
主材質PS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード