材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様カサ付き、4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
くさりの有無あり
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修
種別排水共栓
材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレス
くさりの有無あり
関連キーワード