13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

浴槽湯オケ風呂イス小物の湯あか落としにネットにアルミ粒子を付着してありますのでクレンザーを使わずに気になる汚れを落とせます
材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル(アルミ蒸着) 外形寸法(cm)約16.5×8×4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

東和産業折りたたみラバースノコ
エコ商品
「コ」の字に立てられるので倒れにくく、乾燥させるのに便利です。広げれば通常サイズのお風呂マットとして、また折りたたんでコンパクトにしたままでも使えるので、いろんな場所であれこれ使えて便利。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
ベージュ 材質EVA樹脂 外形寸法(cm)展開時:約85×60×厚さ1.5折りたたみ時:約42.5×60×厚さ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷

丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
グレー 材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約85×60×厚さ1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド DAYS
エコ商品
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護] 材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング
用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。 付属品ロータリー刃キャップ、フェイス刃キャップ、トリムコーム、オイル、ポーチ、掃除用ブラシ スイッチON/OFF 電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)52 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷

AX-WSP100(K) AUREXポータブルBluetoothスピーカー 東芝 動画あり
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。 45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。 TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます( 本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C) ブラック 質量(g)約195 電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51 防塵防水性能JIS IP67等級相当 充電入力電源(V)DC5/650mA 充電時間(時間)約2.5(満充電) スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W) 使用時間(時間)約11(音量50%の時) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:約10 充電端子USB Type-C 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

GK000006GY01 ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS 寸法(mm)64×120×42(本体のみ) 質量(g)約133(本体のみ) 機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1200 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷