溝の汚れをかき出す!ツンツンブラシです。手のひら感覚でお掃除できるグリップタイプです。ツンツンブラシが浴室床の凸凹ミゾに入り込んで、ピンク汚れやヌメリをしっかりかき出します。
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
質量(g)約52
寸法(縦×横)(mm)約167×87(スポンジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「BT784アズマジック浴室床用研磨布」のスペア商品です。頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案です。浴室床の蓄積汚れ取りなどにお使いください。
材質ナイロン
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×150
商品タイプスペア
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
網目状の糸が洗剤を使わず水だけで汚れをかき取ってキレイにします。ボリュームのあるブラシで清掃面を傷付けずにお掃除することができます。水切れが良く乾きが早いブラシです。ワイドな拭き幅で一気にお掃除できます。収納に便利な伸縮柄。ブラシが汚れたら、別売のスペアと交換できます。浴槽、浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。
材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、ブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミ
全長(mm)約610~800
質量(g)約218
耐熱温度(℃)約90
対象ERP・プラスチック・ホーロー・人工大理石・ステンレス・タイル・木製
拭き幅(cm)約20
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分脱イオン水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C=10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパン-1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ‐ノルマル‐ブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5’-ビス(4-クロロフェニル)-1,1’-ヘキサン-1,6-ジイルジビグアニドの2:1塩、3,5-ジメチル-4-クロロフェノール、クエン酸
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、掃除のエキスパート「茂木和哉」のたわしです。
水をつけてこするだけでもよく落ちる、抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。
「茂木和哉の洗剤」との併用でさらに効果アップ!
超微粒子研磨剤配合でガンコな汚れも落とします。
用途浴室や洗面所の鏡・ガラス・バスタブ・蛇口や、トイレの便器や手洗器、キッチンの流し台やシンク・蛇口・IHヒーター・フライパン・鍋・グラスに
種別スポンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×10
耐熱温度(℃)100
素材ナイロン繊維、含威樹脂、超微粒子研磨剤
1個(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など
使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場
液性弱アルカリ性
トラスコ品番824-7949
セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊
形状液体
質量(g)700
香りハーブ
商品タイプ本体
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる!
浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす
細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石
寸法(mm)70×80×195
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アミ目繊維でささっとなでるだけ お風呂場ぜーんぶ丸ごとこれ1本でOK!。ソフトなアミ目繊維だからシリコンコーキング部も傷つけない!。力を入れずになでるだけで石鹸カスやヌメリが落とせる!。フサフサのアミ目繊維だから、あらゆるところに穂先が届く!
材質組成繊維/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/アルミ、グリップ/ポリエチレン
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×500~730
シンプルグリーン濃縮液を1対8(シンプルグリーンフォームと同じ濃度)に希釈した商品です。
用途油汚れ落としに。
成分非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水難化剤
液性無毒性、不燃性
トラスコ品番411-0340
形状液体
質量(g)988
商品タイプ本体
1本(946mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
お風呂の凹凸した床の汚れをスッキリ落とす。柄付きタイプのスペア。
使用場所浴室
材質スポンジ・ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、グリップ:ABS樹脂
質量(g)80
幅(cm)10
耐熱温度(℃)70
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×250×69
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!。回転・首振りヘッドで壁の汚れスミズミまですっきり。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。。ハンドルをつければ天井などの高所もラクラクお掃除。1.バス床ブラシ2.バスボンくんロング3.風呂壁・天井ブラシのハンドルに取り付けられ便利です。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×200
マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。隙間を空けて乾きやすく干せる清潔な風呂蓋スタンド!浮かせているので底がぬめらず、お手入れも簡単。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。浮かせているので、床のお掃除もラクラク。風通し良く収納できるので乾きやすく収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1050
耐荷重(kg)約5
対応厚さ約2.5cmまでの風呂蓋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×10.3×25
内寸(cm)収納部内寸(1間隔あたり):約W25×D2.5×H21
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)
入力端子アナログ(RCA)×1
スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット76mm×2
受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz
動作温度(℃)5~35
出力端子アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
異なる太さの植毛が、浴室の床の細かい溝にも入り込み、汚れをかき出します。細かい溝が多い、速乾タイプの床材に最適です。台形に植毛されたブラシで、すみずみまでブラシが届きます。壁際でも持ち手が壁に当たりません。ゴシゴシ洗えるハンディタイプ。
用途床用
仕様床用
材質ブラシ:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)120×150×80H
質量(g)194
タイプハンディブラシ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。
大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。
ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。
材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET
寸法(mm)200×60×100
質量(g)180
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。
柄付タイプ。
使用場所浴室
材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド:PP、柄:アルミ
幅(cm)(ヘッド)約14.5
全長(cm)約70~110
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
磁石ですっきり収納できるお風呂用スポンジ
浴槽・浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。
泡立ち・水切れが良いお風呂用スポンジ
コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)9
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)充電ケーブル:1.5
使用温度(℃)5-35
使用時間60-80分
充電時間約5-6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16
1台
¥5,980
税込¥6,578
7日以内出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。
用途お風呂の床や浴槽のお掃除に
対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42
1セット(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に
付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660
充電時間(時間)約4.5
防水性IPX5
運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90
バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンクリート・タイルの汚れ落としに。
幅(mm)190
寸法(mm)190×1300×78
全長(mm)1300
材質(ブラシ部)PET
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
幅W×全長(mm)190×1300
材質(ヘッド)ポリプロピレン
商品タイプ本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ふわーとお風呂キーレー(BT767・BT768)のスペアです。網目状の糸が洗剤を使わず水だけで汚れをかき取ってキレイにします。ボリュームのあるブラシで清掃面を傷付けずにお掃除することができます。水切れが良く乾きが早いブラシです。ワイドな拭き幅で一気にお掃除できます。収納に便利な伸縮柄。浴槽、浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。
材質ポリプロピレン
質量(g)約43
耐熱温度(℃)約90
対象ERP・プラスチック・ホーロー・人工大理石・ステンレス・タイル・木製
拭き幅(cm)約20
1個
¥819
税込¥901
11日以内出荷
網目状の糸が洗剤を使わず水だけで汚れをかき取ってキレイにします。ボリュームのあるブラシで清掃面を傷付けずにお掃除することができます。水切れが良く乾きが早いブラシです。ワイドな拭き幅で一気にお掃除できます。収納に便利な伸縮柄。ブラシが汚れたら、別売のスペアと交換できます。浴槽、浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。
材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、ブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミ
全長(mm)約770~1100
質量(g)約246
耐熱温度(℃)約90
対象ERP・プラスチック・ホーロー・人工大理石・ステンレス・タイル・木製
拭き幅(cm)約20
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
浴室の床掃除などで置き場所に困る風呂椅子を強力マグネットで壁面に収納可能!壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約560
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約2
寸法(cm)約12×5×20
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
浴室内の床凹凸面の掃除に、カビ・ヌメリ対策に最適のお風呂用ブラシです。ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水口や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ブラシ繊維のブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペアと交換できます。
用途お風呂掃除に
シリーズ激落ちくん
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「フレームラック」はスポンジ、アロマ、キャンドルなど小物の収納ができるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)120X120
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用カップ」はシャンプー、ボディソープなどのボトルを置くためのパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)100X120
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
スポンジの表裏に用途の違う繊維を貼り付けることで、これ一つで浴室をまるごとお掃除できます。長さ約5mmのツンツンブラシが浴室床の凸凹ミゾに入り込んで、ヌメリや汚れをしっかりかき出します。洗剤を使わずに繊維の力で汚れを落とします。緑のブラシ繊維がこびりついた湯アカや汚れをかき取り、白の吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。ソフトなブラシ繊維だから浴槽を傷つけません。スポンジは両面使用できます。角の部分でフタのミゾを洗うことができます。清掃面に応じて、ツンツンブラシ面、W繊維面、側面のスポンジ面を使い分けてご使用ください。
材質(スポンジ)ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
質量(g)約30
寸法(cm)約9×19×5
耐熱温度(℃)約70
材質(ひも)ナイロン
適合用途風呂掃除
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「シングルフック」は引掛け用フレームなどに引掛け、スポンジや泡立て器などの小物を吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1セット(2個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用ラック」はシャンプー、ボディソープなどのボトルを立てかけて収納するためのパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X100
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「引掛け用フレーム斜め」は引掛けピンチやSカンを取り付け、洗顔フォームやスポンジなどの吊り下げに使用できるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X150
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「引掛け用フレーム」は引掛けピンチやSカンを取り付け、洗顔フォームやスポンジなどの吊り下げに使用できるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X100
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「パイプ取付用マグネット」はフレームパイプをユニットバスの壁面に取付けるためのマグネットです。超強力マグネットを使用しているので簡単には外れません。パイプ1本に付き金具1個お使いください。
使用場所浴室
材質本体:ステンレスSUS304、マグネット:シリコンコーティングネオジムマグネット
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ