設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
付属品キャップ
適合KM150・KF151タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品キャップ
適合KM56E・KF56Eタイプ
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
適合KM155、KM297、KM298等
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様タイマー設定可能時間:最大120分
材質ABS樹脂
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM
アズワン品番64-6508-84
使用温度1~50℃
水量(L)最大設定:450
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合場所浴室
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式
使用電圧(V)最大AC100/DC100
取扱液水(標準液体)
最大開閉電流0.5A
制御点数1
使用電線UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)AC100/DC100
呼び径(mm)13
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ
主な用途水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)170
水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)170
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80
使用温度範囲(℃)-20~80
形状長形
ストローク(mm)(接点)12
質量(g)110
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
色(本体)グレー
材質(マグネット)アルニコ磁石
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48000
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)701
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)296
付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100
使用電池単3形乾電池2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質ステンレス
耐電圧接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流0.5A
最大使用電圧(V)AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)対応
必要に応じてお水を止められる止水機能付き。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.6×20.7
質量(g)165
材質金属材料:ステンレス、樹脂材料:ABS/ASA/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM
色シルバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。
ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。
節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして
ねじ径G1/2
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
伸縮式で浴槽の縁にぴったりフィットのバスタブトレー。防水のTVやラジオやスマートフォンなどを持ち込めば、お風呂で音楽・映画鑑賞ができ、ゆったりくつろぎの時間を過ごせます。浴槽の幅に合わせて内も伸縮!裏面は滑り止め付きでしっかり安定。ケアグッズなどを立てられるポケット付き。
付属品ポケット×2
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約650
耐荷重(kg)約3
対応浴槽内寸:約48~65cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5~75×15.5×4.5
内寸(cm)トレー内寸:約W46.5~64×D13.5×H3
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分
耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分
防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)
特性耐湿性、防かび性
適合各種ボード、モルタル面
種別アクリル樹脂系非水分散形塗料
規格JIS K 5670
主成分特殊アクリル樹脂
主な用途工場、内壁、浴室
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.13kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
つや艶有
650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス
材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE
色ホワイト
容量(mL)650
質量(g)302
サイズ(mm)74×91×243(H)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
関連キーワード