1セット
¥219
税込¥241
8日以内出荷
固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ。ヘッドがスイングしてかかとにフィット。2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)。アタッチメント水洗いOK。2段階スピード調節機能付き。誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載
付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ
幅(mm)62
質量(kg)0.1
高さ(mm)163
奥行(mm)40
電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付
種別本体
全長(mm)147
質量(g)20
松吉医科器械コード22-2048-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。
粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm)220
ヤスリ部寸法(mm)104×50
アズワン品番8-1256-01
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
使いやすさにこだわった優しいカタチ。
カチカチかかとをふっくら仕上げる両面仕様。
置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。
仕様凸カーブ(#100・ハードタイプ)、凹カーブ(#220・ソフトタイプ)
材質(ヤスリ)耐水紙ヤスリ、(本体)ポリエチレン
高密度「メタルクラウンブレード」が不要な角質を肌を痛めないよう粉状にこそぎ落とします。
簡単に分解でき、洗えるので清潔です。
材質ステンレス、スチール
質量(g)52
寸法(幅W×長さL)(mm)22×165
松吉医科器械コード23-3692-00
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
安心の円形刃で足裏の角質をしっかり落とします。
手にフィットする使いやすい形状です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)25
寸法(幅W×長さL)(mm)9×131
松吉医科器械コード23-3693-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
肌の状態にあわせて、粗い・細かい2種類のヘッドを使い分けできます。
荒れた状態がひどいときには粗い面、カサカサしたかかとには細かい面で研磨して、かかとを滑らかに仕上げます。
大きなヘッドは面積が広いかかとのお手入れも効率よくできます。
アズワン品番64-7730-15
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
電動の回転ローラーで削るから力が必要なく肌に優しく当てるだけで整えられる電動かかと削りです。粗さの異なる2種類のローラーと、回転速度(スピード1・2)の選択でお肌の質や削りたい箇所にあわせて調節が可能です。本体はLED搭載で、影を作らずよく見える状態でケアできます。USB充電式で120分フル充電で60分作動します。※強くこすったり1か所に2~3秒以上強く押し当てないでください。※イボやキズ、赤く炎症を起こした皮膚には使用しないでください。※15歳未満のお子様にはご使用にならないでください。※本体は水洗いできません
仕様●内容物:本体、USB充電ケーブル、ローラー2種(1つは本体に装着済み)、掃除用ブラシ、取扱説明書●電圧/電力:DC5V(USB)/3W
質量(g)約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×180
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー250mAh
充電時間120分
動作時間60分(フル充電)
アズワン品番68-7001-47
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
電動の回転ローラーで削るから力が必要なく肌に優しく当てるだけで整えられる電動かかと削りです。粗さの異なる2種類のローラーと、回転速度(スピード1・2)の選択でお肌の質や削りたい箇所にあわせて調節が可能です。本体はLED搭載で、影を作らずよく見える状態でケアできます。USB充電式で120分フル充電で60分作動します。※強くこすったり1か所に2~3秒以上強く押し当てないでください。※イボやキズ、赤く炎症を起こした皮膚には使用しないでください。※15歳未満のお子様にはご使用にならないでください。※本体は水洗いできません
仕様●内容物:本体、USB充電ケーブル、ローラー2種(1つは本体に装着済み)、掃除用ブラシ、取扱説明書●電圧/電力:DC5V(USB)/3W
質量(g)約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×180
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー250mAh
充電時間120分
動作時間60分(フル充電)
アズワン品番68-7001-46
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
電動かかと削りシャインローラーの交換用ローラー2個セットです。研磨剤によく採用される「けい砂」を使用、#60(粗目)と#100(細目)のセット。特に固い角質には#60、普段使いには#100など、肌の状態にあわせてご使用いただけます。ご使用後はブラシまたは水洗いで掃除してください。※本商品は交換用ローラーのみで本体の付属はありません。
適合機種UQ-CR01PI、UQ-CR01GR
アズワン品番68-7001-48
1組(2個)
¥898
税込¥988
10日以内出荷
ベルベットスムーズダイヤモンドのエクストラ(粗め)限定色ピンクが新登場。
色ピンク
厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様オートクレーブ可
材質ステンレス
全長(mm)150
アズワン品番8-2391-01
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
ヤスリ面は特殊な穴の組み合わせ、複雑なパターンを実現。一方向の動きでも複雑な角度から角質を除去。目詰まりを防止のホール付き。高品質ステンレス使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。乾いた足裏も削り易い。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。足裏全体、かかと部分、手足の指、指の間に。
用途角質ケア、足裏ヤスリ、角質ヤスリ、角質ファイル、角質除去、角質取りとして。
材質高品質ステンレス(SUS304 18Cr-8Niステンレス鋼材)
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
なでるだけで角質除去。
材質本体/ABS樹脂、ローラーカバー/PC樹脂、ローラーヤスリ/アルミナ(人工ダイヤモンドパウダー入)
寸法(mm)76×46×168
質量(g)164
使用電池単3形乾電池4個(別売)
電池寿命1日10分使用で約40回(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ひじ、ひざ、かかとの角質をキレイにクリアする、目づまりしにくい高品質の軽石です。
美肌エキス配合で、さらにワンランク上のお手入れをサポートします。
材質硬質ウレタン(ヒアルロン酸配合)、(ヒモ)アクリル
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ネイルマシンのプチトルから、フットケア用品が登場!
かかとやその他の足裏の角質を削り落とすやすり(ファイル)です。
ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高
水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H155×W100×D20mm●本体重量:60g
アズワン品番67-8046-82
1個
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、ヤスリ部:耐水紙ヤスリ
粒度ハード:表面#80、ソフト:裏面#220
全長(mm)220
アズワン品番64-7946-30
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
フットケアファイル。
削りにくい足指間やかかとなどの角質をスムーズに除去処理できます。
ネイルファイルとして爪の長さを調整し、爪先をなめらかに整えます。
やすりの目の細かさは2種類:120(中目)/220(細目)グリット。
仕様●材質:ヤスリ、発砲ポリエチレン、ABS●サイズ:全長170mm
アズワン品番67-5308-84
1本
¥859
税込¥945
8日以内出荷
気になるかかとの角質を手軽に落とすことが出来ます。肌を傷めにくく、程よく角質を削り落とすパンチングメッシュタイプです。水でさっと洗えて衛生的。
用途かかとケアに。角質/乾燥/夏/サンダル/ケア/甘皮/清潔/衛生的
材質ステンレス鋼
質量(g)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
電動爪削りは、爪に押し当てるだけの簡単、切らない電動爪削りです。意外と面倒な爪を切る作業ですが回転するローラーが爪を削ってくれるので手入れが楽になります。ヤスリを使って整える必要もありません。ヘッドを付属のローラーに付け替えればかかとの角質ケアにもご使用いただけます。
用途手軽に爪をお手入れをしたい方に。
セット内容本体、カッターヘッド、角質ローラーパーツ、爪磨きローラーパーツ、収納袋
電源単3電池2本(別売り)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×60×20
関連キーワード